Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Flip6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-F741BLBHEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F741BLBHEUB
EAN/GTIN:
     8806095614670
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Galaxy AI is here
Dein Tool zur Selbstentfaltung. Das Galaxy Z Flip6 ist kompakter und auffälliger, mit Galaxy AI und einer professionellen 50-Megapixel-Kamera, die sich ideal für Fotoshootings eignet.

KOMPAKTER

GROßE WIRKUNG
Das neue schwebende Design des Galaxy Z Flip6 ist zeitgemäß, schlank und elegant. Und nebenbei unser bisher kompaktestes Smartphone.

Galaxy AI is here auf Galaxy Foldables

DOLMETSCHER

Die geniale Dolmetscher-Funktion
Du verstehst nur Bahnhof? Mit dem persönlichen Dolmetscher des Galaxy Z Flip6 kannst du Sprachbarrieren ganz einfach überwinden.

CHAT-ASSISTENT

Chatverläufe, auch im eingeklappten Zustand
Mit Chat-Assistent kannst du Nachrichten direkt vom Frontdisplay senden. Wähle dazu einfach einen der Antwortvorschläge aus. Erstellt von kontextsensitiver AI.

Chatte mit Gemini und erwecke deine kreativen Ideen zum Leben
Dank der langjährigen Partnerschaft zwischen Samsung und Google ist dein Samsung Galaxy jetzt mit der Google Gemini-App ausgestattet. Chatte mit Gemini und erhalte Hilfe, wenn du lernst, Grußkarten schreibst, Veranstaltungen planst und vieles mehr.

Tauche ein in die Welt von AI

Circle to Search mit Google
Einfach ein Objekt oder einen Text einkreisen und Google-Suchergebnisse erhalten.

Live-Übersetzung
Nutze die Sprachübersetzung nahezu in Echtzeit in verschiedenen Apps, während du telefonierst.

Transkriptions-Assistent
Transkribiere deine aufgezeichneten Gespräche im Handumdrehen in bearbeitbaren Text.

50 MP. EINE NEUE KAMERA FÜR UNSER GALAXY FLIP. GENIALE PORTRAITS.

Geniale Nachtportraits
Nimm atemberaubende Aufnahmen am Tag, aber auch in der Nacht auf, auch in schwach beleuchteten Bereichen. Nutze Nightography mit ProVisual Engine und freu dich auf detailreiche Fotos.

Die leistungsstärkste Kamera eines Galaxy Z Flip, jetzt mit AI
Die optimierte 50-MP-Weitwinkel-Hauptkamera verarbeitet deine Bilder über die ProVisual Engine, um atemberaubende Szenen und detailreichere Porträts aufzunehmen.

FlexCam. Zeig dich von deiner besten Seite
Die FlexCam verwendet Auto Zoom, um Motive entweder zu vergrößern oder zu verkleinern. Schau dir eine Vorschau auf dem Frontdisplay an und genieße ein freihändiges Selfie-Erlebnis.

Porträts mit der Haupkamera stechen heraus
Nutze das Frontdisplay, um deinen Modellen eine Vorschau zu zeigen, während du ihr Foto in 50 Megapixeln machst. Dann drücke den Auslöser, um helle und detaillierte Porträts aufzunehmen, auch bei Gegenlicht.

FOTO-ASSISTENT

Mühelose Bearbeitung mit Galaxy AI

Generative Bearbeitung
Lass deiner Kreativität freien Lauf mit der Generativen Bearbeitung des Foto-Assistenten, um Objekte in deinen Bildern zu verschieben, zu ändern oder zu entfernen und den Hintergrund passend zu ergänzen.18

Instant Slow-Mo
Setze wichtige Momente in Szene, indem du Zeitlupe auf deine Videos anwendest, und teile oder speichere sie.

Live-Effekt
Füge Tiefe hinzu, um deinen Bildern neues Leben einzuhauchen.

Ausdauernder Akku
Lerne den bisher ausdauerndsten Akku eines Galaxy Z Flip kennen. In Kombination mit Snapdragon® 8 Gen 3 for Galaxy kannst du nach Herzenslust telefonieren, chatten oder spielen — für viele Stunden.

Die erste Vapor Chamber in einem Galaxy Z Flip
Bleib beim Gamen cool und entspannt dank einer Vapor Chamber, die Wärme schnell und effizient ableitet.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 3
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
2640 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
22:9
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1300 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
2600 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Abgerundete Displayecken:
Ja
Zweites Display:
Ja
Zweites Display Diagonale:
3.4 "
Zweites Display Auflösung:
720 x 748 Pixel
Helligkeit des zweiten Displays:
1000 cd/m²
Maximum second display brightness:
1600 cd/m²
Typ zweites Display:
Super AMOLED
Zweites Display Pixeldichte:
306 ppi
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige:
60 Hz
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Umgekehrtes drahtloses Laden:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Geeignet für Hörgeräte:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/3.2 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Auflösung Rückkamera:
8160 x 6120 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
85 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
123 °
Optischer Zoom:
2 x
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
85 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Hochformat:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Benutzerspeicher:
482.8 GB
Formfaktor:
Klapphandy
Produktfarbe:
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP48
Schutzfunktion:
Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
2G-Standards:
GSM
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
2G-Band (primär SIM):
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
187 g
Breite:
71.9 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
165.1 mm
Zusammengeklappte Breite:
71.9 mm
Gefaltete Tiefe:
14.9 mm
Zusammengeklappte Höhe:
85.1 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4000 mAh
Akkuladezeit:
1.5 h
Browsingzeit (WLAN):
20 h
Browsingzeit (4G):
19 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
68 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
23 h
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,33*
€ 1.198,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,38*
€ 1.182,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,82*
€ 1.124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,41*
€ 1.102,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,08*
€ 1.091,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.