Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-F926BZKGEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F926BZKGEUB
EAN/GTIN:
     8806092561403
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Die Show kann beginnen

Einfach aufstellen und genießen
Mit dem Flex-Modus kannst du das Galaxy Z Fold3 5G ganz einfach wie ein Notebook aufstellen. Das symmetrische und ausgewogene Design bietet dir so noch mehr Flexibilität und Möglichkeiten mit deinem neuen Smartphone.

Kompaktes Format, das Eindruck hinterlässt
Erlebe das bisher handlichste Galaxy Z Fold mit einem großen Front- und imposanten Hauptdisplay. Geschlossen ist es ein 6,2'' großes Smartphone, das mit einer Hand bedient werden kann. Und aufgefaltet bietet es dir einen freien Blick auf deine Welt.

Du gibst den Ton an
Ausdrucksstark und zeitlos: Das Galaxy Z Fold3 5G sichert dir in drei klassischen Farben überall einen stilvollen Auftritt.

Immer etwas Großes dabei

Eine neue Art des mobilen Entertainments
Wenn sich das 7,6'' große Infinity Flex-Hauptdisplay entfaltet, verschwindet die Under Display-Kamera für einen unterbrechungsfreien Blick. Das Dynamic AMOLED Infinity Flex-Hauptdisplay im Format 22,5:18 kommt ohne störende Kameralinse aus, so dass du noch tiefer in deine Inhalte eintauchen kannst.

Eine atemberaubende Ansicht für deine Apps
One UI bietet dir eine intuitive und PC-ähnliche Benutzeroberfläche, auf der viele Apps für das Galaxy Z Fold3 5G optimiert werden. So kannst du auf dem Hauptdisplay noch mehr auf einmal sehen.

So geht harte Arbeit leicht von der Hand

Für deine nächsten Geistesblitze
Erlebe den ersten S Pen speziell für ein faltbares Smartphone. Freue dich auf ein natürliches Schreibgefühl mit hoher Präzision. Und mit dem Flex-Modus kannst du freihändig Videos schauen sowie an Videocalls teilnehmen. Dabei wird das Display geteilt, sodass du zum Beispiel einen Anruf in der oberen Hälfte annehmen und in der unteren Hälfte Notizen machen kannst.

So geht es einfach gleichzeitig
Das große Display des Galaxy Z Fold3 5G kann bis zu drei Apps auf einmal und fünf weitere als Pop-up darstellen. Speichere Apps zusammen auf der Seitenleiste ab, damit du sie später wieder für schnelles Multitasking gemeinsam starten kannst. Entdecke ein kompaktes Smartphone, das dir fast so viel Power wie ein PC bietet.

Mehr Display. Mehr Gaming. Mehr Siege.

Auf der Überholspur
Mit dem adaptiven 120 Hz Display kannst du dich auf flimmerfreies Gaming und eine flüssige Bilddarstellung freuen – sowohl auf dem Front- als auch auf dem Hauptdisplay. Selbst in actionreichen Szenen werden Bewegungen scharf und reaktionsschnell dargestellt. Und der leistungsstarke 5 nm-Prozessor sorgt dafür, dass du viel Power hast.

Deine Apps haben Großes verdient
Mit den vorinstallierten Apps auf dem Galaxy Z Fold3 5G bist du schon gut ausgestattet – allerdings kannst du auch Apps von Drittanbietern herunterladen und sie auf dem großen Hauptdisplay genießen.

Für den mobilen Alltag gerüstet

Macht selbst im Regen eine gute Figur
Erlebe das erste faltbare Smartphone von Samsung, das gegen Wasser geschützt ist. Dank IPx8-Zertifizierung kannst du es auch im nächsten Regenschauer gelassen auffalten.

Ein Smartphone, das einiges aushält
Falten, was das Zeug hält: Das Galaxy Z Fold3 5G besteht aus robusten Materialien, damit du sorglos falten, scrollen, schreiben und Nachrichten versenden kannst.

Unser bisher robustester Aluminiumrahmen
Das Rückgrat des Galaxy Z Fold3 5G ist ein stabiler und leichter Armor Aluminum-Rahmen, der im Vergleich zu vorherigen Galaxy Fold Smartphones ca. 10% robuster ist und so die inneren Komponenten des Scharniers fast wie ein Schutzschild schützt.

Gerüstet für den Fall der Fälle
Das Frontdisplay und die Rückseite des Galaxy Z Fold3 5G können wirklich etwas aushalten, denn sie sind mit dem bruch- und kratzresistenten Corning® Gorilla® Glass Victus™ ausgestattet.

Flexibilität vom Feinsten
Das Hauptdisplay des Galaxy Z Fold3 5G besteht aus Samsung Ultra Thin Glass, einer überzeugenden Lösung für flexible Displays. Dank einer zusätzlichen Schutzschicht und einer Schutzfolie ist es ca. 80% robuster als zuvor.

Samsung Care+
Samsung Care+ bietet 1 Jahr Versicherungsschutz vor unfallbedingten Schäden.

Halte deine Welt flexibel fest
Erwecke den Fotokünstler in dir. Mit insgesamt 5 Kameras in 3 unterschiedlichen Positionen und der Freiheit, im Flex-Modus freihändig Fotos und Videos aufzunehmen, kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.

Deine Fotos auf einen Blick
Schau dir das gerade aufgenommene Foto direkt an, ohne in die Galerie zu gehen – entweder im Flex-Modus oder aktiviere die Aufnahmenansicht in der Kamera-App, um das Layout zu ändern.

Selfie
Mit der Haupt- und Frontkamera aufgenommene Selfies kannst du direkt teilen.

Portrait
Verwandle Schnappschüsse in Portraits. Mit der Hauptkamera kannst du die Tiefenschärfe und die Lichtverhältnisse einfach anpassen.

Nacht-Modus
Dank einer KI können Farben und Klarheit auch bei Nachtaufnahmen beibehalten werden, während der Flex-Modus die Hauptkamera ohne zusätzliche Ausrüstung stabilisiert.

Night Hyperlapse
Fange die Magie der Nacht mit der Front- und Hauptkamera ein, indem du Aufnahmen mit Langzeitbelichtung in Zeitraffervideos mit beeindruckenden Lichtspuren verwandelst.

Regieansicht
Nimm die schönsten Momente aus mehreren Blickwinkeln und mit mehreren Objektiven auf – sowohl mit der Front- als auch mit der Hauptkamera gleichzeitig.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
888
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.84 GHz
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Bildschirmdiagonale:
7.6 "
Display-Auflösung:
2208 x 1768 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
22.5:18
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
374 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Zweites Display:
Ja
Zweites Display Diagonale:
6.2 "
Zweites Display Auflösung:
2268 x 832 Pixel
Typ zweites Display:
Dynamic AMOLED
Zweites Display Pixeldichte:
387 ppi
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige:
120 Hz
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachwahl:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
4 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Auflösung Rückkamera:
3000 x 4000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.2 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
83 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
123 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
45 °
Optischer Zoom:
2 x
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
1,8
Pixelgröße Frontkamera:
2 µm
Kameraauflösung (numerisch):
10 MP
Blendenzahl Abdeckungskamera:
2,2
Pixelgröße Abdeckungskamera:
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Abdeckungskamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
2160 x 3840 Pixel
Maximale Framerate:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Geolokalisation:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Office-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Play Music, YouTube
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
RAM-Typ:
LPDDR5
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Klappgehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Phantom Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
271 g
Breite:
128.1 mm
Tiefe:
6.4 mm
Höhe:
158.2 mm
Zusammengeklappte Breite:
67.1 mm
Gefaltete Tiefe:
16 mm
Zusammengeklappte Höhe:
158.2 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4400 mAh
Drahtlose Stromverteilung:
Ja
Austauschbare Batterie:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85171300
Kopf-SAR (EU):
1.036 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.443 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
3.14 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 1440p, 2160p
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
7.8
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 945,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,57*
€ 1.244,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,71*
€ 1.236,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,00*
€ 1.173,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,16*
€ 1.147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,32*
€ 1.124,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.