| |
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor: | 8 Gen 2 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.36 GHz |
Bildschirmdiagonale: | 7.6 " |
Display-Auflösung: | 2176 x 1812 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Panel-Typ: | OLED |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Helligkeit: | 1200 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 1750 cd/m² |
Pixeldichte: | 374 ppi |
Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display |
Zweites Display: | Ja |
Zweites Display Diagonale: | 6.2 " |
Zweites Display Auflösung: | 2316 x 904 Pixel |
Helligkeit des zweiten Displays: | 1000 cd/m² |
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige: | 120 Hz |
Schnellladung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
Frontkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 10 MP |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56 " |
Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/3.21 " |
Sensorgröße der dritten Rückkamera: | 1/3.94 " |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 10 MP |
Auflösung Rückkamera: | 6120 x 8160 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 85 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 123 ° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 36 ° |
Optischer Zoom: | 3 x |
Digitaler Zoom: | 30 x |
Sensorgröße Frontkamera: | 1/3.24 " |
Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch): | 4 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Zweite Blendenzahl der Frontkamera: | 1,8 |
Pixelgröße Frontkamera: | 1.22 µm |
Pixelgröße zweite Frontkamera: | 2 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 85 ° |
Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera: | 80 ° |
Blitz-Typ: | LED |
Video-Auflösung: | 4320 x 7680 Pixel |
Maximale Framerate: | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Autofokus: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Hochformat: | Ja |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 13 |
RAM-Kapazität: | 12 GB |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Benutzerspeicher: | 216.1 GB |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Produktfarbe: | Blau |
Name der Farbe: | Icy Blue |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IPX8 |
Gehäusematerial: | Aluminium |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
Annäherungssensor: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct: | Ja |
MIMO: | Ja |
Modulation: | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Gewicht: | 253 g |
Breite: | 129.9 mm |
Tiefe: | 6.1 mm |
Höhe: | 154.9 mm |
Zusammengeklappte Breite: | 67.1 mm |
Gefaltete Tiefe: | 13.4 mm |
Zusammengeklappte Höhe: | 154.9 mm |
Akku-/Batteriekapazität: | 4400 mAh |
Sprechzeit (4G): | 40 h |
Browsingzeit (WLAN): | 18 h |
Browsingzeit (4G): | 17 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 73 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 21 h |
Equalizer: | Ja |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |