Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-F946BLBCEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F946BLBCEUB
EAN/GTIN:
     8806095019147
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Unser bisher leichtestes, kompaktestes Galaxy Z Fold
Die Gesetze der Physik stehen diesem eindrucksvollen Design nicht im Wege. Das Galaxy Z Fold5 macht seinem Namen alle Ehre. Es lässt sich zusammenfalten, damit du einen riesigen Bildschirm immer bequem in der Tasche haben kannst.

Das ultimative 7,6" Hauptdisplay
Entfalte einen atemberaubenden, immersiven Bildschirm – modern gestaltet für Gaming, das beeindruckt. Erlebe Kinofilme, wo immer du bist und genieße PC-ähnliche Produktivität – alles vereint auf einem Gerät in Tablet-Größe.

Genieße den ganzen Tag
Dank seines leistungsstarken 4.400 mAh-Akkus kannst du bis zu 73 Stunden Musik hören oder bis zu 21 Stunden deine Lieblingsvideos schauen. Der fortschrittliche Prozessor passt den Stromverbrauch intelligent an deine Gewohnheiten und Bedürfnisse an, sodass eine Aufladung möglicht lange hält.

Leistungsstarkes Gaming mit dem bisher schnellsten Snapdragon-Prozessor auf einem Galaxy Z Fold
Meistere deinen Weg zum Sieg mit einer aktualisierten Hard- und Software der Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy. Dieser Hochleistungsprozessor ermöglicht dir ein Gameplay auf einem hohen Level, wobei die CPU-Leistung um 18 %, die GPU-Leistung um 32 % und die NPU-Leistung um 25 % im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert wurde.

Multi Window – Multitasking auf einem hohen Level
Das bisher fortschrittlichste Multitasking-Erlebnis auf einem Samsung Galaxy Smartphone ermöglicht dir, drei Fenster auf einem Bildschirm zu öffnen. So kannst du streamen, einkaufen, stöbern und spielen. In der Taskleiste kannst du einfach zwischen bis zu zwölf Apps navigieren. Du kannst auch den kompatiblen S Pen nutzen - das ideale Accessoire für beschäftigte Business-Profis oder kreative Enthusiasten.

Beeindruckende Kameras – vorne und hinten
Das angepasste Multi-Kamera-System mit zwei Displays verwandelt dein Smartphone in ein mobiles Studio mit 30-fachem Space Zoom. Dank Frontdisplay-Vorschau, Aufnahmeansicht und Expert RAW kannst du Fotos aufnehmen, neu aufnehmen, zoomen und bearbeiten, was dir ein hohes Maß an kreativer Freiheit ermöglicht.

Hochwertig und robust, innen und außen
Armor Aluminum: Der Aluminiumrahmen wirkt wie eine Rüstung, die den Rahmen des Galaxy Z Fold5 vor Schäden schützt. Das doppelte Flex-Scharnier sorgt für eine robuste und langlebige Funktionalität. Und dazu gut abgedichtet.

Nutze mehrere Bildschirme gleichzeitig mit Multi Control
Genieße die nahtlose Kompatibilität von verschiedenen Geräten. Mit der Multi Control-Funktion kannst du eine Tastatur und Maus auf Geräten wie deinem Galaxy Z Fold5 und Galaxy Tab S9 verwenden, was das „Kopieren und Einfügen“ oder „Drag and Drop“ einfach macht. Nutze dein Tablet als zweiten Bildschirm und gestalte deinen mobilen Arbeitsplatz effizient.

Smart Switch
Gesichert und geschützt. Nimm deine Fotos, Apps und Nachrichten mit, wenn du zu Galaxy wechselst.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.36 GHz
Bildschirmdiagonale:
7.6 "
Display-Auflösung:
2176 x 1812 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1200 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
1750 cd/m²
Pixeldichte:
374 ppi
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Zweites Display:
Ja
Zweites Display Diagonale:
6.2 "
Zweites Display Auflösung:
2316 x 904 Pixel
Helligkeit des zweiten Displays:
1000 cd/m²
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige:
120 Hz
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/3.21 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/3.94 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Auflösung Rückkamera:
6120 x 8160 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
85 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
123 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
36 °
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Sensorgröße Frontkamera:
1/3.24 "
Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch):
4 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Zweite Blendenzahl der Frontkamera:
1,8
Pixelgröße Frontkamera:
1.22 µm
Pixelgröße zweite Frontkamera:
2 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
85 °
Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
4320 x 7680 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Formfaktor:
Klappgehäuse
Produktfarbe:
Blau
Name der Farbe:
Icy Blue
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Schutzfunktion:
Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
253 g
Breite:
129.9 mm
Tiefe:
6.1 mm
Höhe:
154.9 mm
Zusammengeklappte Breite:
67.1 mm
Gefaltete Tiefe:
13.4 mm
Zusammengeklappte Höhe:
154.9 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4400 mAh
Sprechzeit (4G):
40 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Browsingzeit (4G):
17 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
73 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
21 h
Equalizer:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.661,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,70*
€ 2.085,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,79*
€ 2.078,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,77*
€ 2.033,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,30*
€ 2.005,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.661,26*
€ 1.976,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.