Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Samsung Galaxy Z Fold6 (Online Exklusiv)
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-F956BAKCEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F956BAKCEUB
EAN/GTIN:
     8806095730011
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Galaxy AI is here
Erlebe PC-ähnliche Performance im Taschenformat. Mit seinem schlanken und effizienten Display ist das Galaxy Z Fold6 leistungsfähiger denn je. Jetzt mit Galaxy AI für Foldables.

SO LEICHT

SCHLANKER DENN JE

ENTFALTE DEIN POTENZIAL

Galaxy AI is here auf Galaxy Foldables

CIRCLE TO SEARCH

Circle to Search mit Google auf dem großen Display
Eine moderne Art der Suche mit Circle to Search mit Google. Kreise einfach ein Objekt ein, um die Google-Suchergebnisse aufzurufen. Finde schnell, was du suchst und sei produktiv auf einem großen Display mit deinem Finger oder dem kompatiblen S Pen Fold Edition.

NOTIZEN-ASSISTENT

Der einfache Weg, Notizen zusammenzufassen
Notizen verfassen im Handumdrehen – auch beim Multitasking. Der Notizen-Assistent transkribiert Aufnahmen, organisiert sie in Notizen und erstellt effiziente Zusammenfassungen. Für alles andere gibt es den S Pen Fold Edition , der auf dem großen Display wahre Wunder vollbringt.

Chat-Assistent
Wenn du es eilig hast, etwas zu schreiben, dann tippe einfach ein paar Schlüsselwörter ein, um deine Produktivität auf ein hohes Level zu bringen.

Browsing-Assistent
Du musst schnell den Inhalt einer Website verstehen? Galaxy AI kann die Website im Handumdrehen zusammenfassen.

FOTO-ASSISTENT

Editing einfach gemacht – mit Galaxy AI
Passe deine Fotos nach Herzenslust an. Mit dem Foto-Assistenten kannst du deinen Finger auf ein Objekt halten, um es zu verschieben, löschen oder vergrößern. Du kannst auch Winkel anpassen oder Hintergründe ausfüllen.

Portrait Studio
Mit AI im Portrait Studio kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Schaue zu, wie sich deine Selbstporträts im Handumdrehen in unglaubliche Kunstwerke verwandeln lassen.

Instant Slow-Mo
Mit Instant Slow-Mo kannst du die wichtigen Momente in den Mittelpunkt stellen. Wende dazu Slow-Mo auf einen bestimmten Teil im Video an und speichere dann den Clip oder gib ihn frei.

Skizze zu Bild
Zeichne etwas neues oder auf einem beliebigen Foto und schaue dabei zu, wie AI deine Skizze in ein Bild umwandelt.

DOLMETSCHER

Dein Dolmetscher im Taschenformat mit zwei Displays
Du bist auf Reisen und möchtest dich mit Einheimischen unterhalten? Egal, ob du dich selbst ausdrücken, einer internationalen Konferenz in einer Fremdsprache zuhören oder deinen Tourguide verstehen möchtest: Der Dolmetscher übersetzt nahezu in Echtzeit.

LIVE-ÜBERSETZUNG

Eine einfache Art der Kommunikation
Übersetze Telefongespräche im Handumdrehen. Mit der Live-Übersetzung kannst du Konversationen in verschiedenen Apps nahezu in Echtzeit übersetzen lassen – ideal für Anrufe in zwei Sprachen.

Chatte mit Gemini und erwecke deine kreativen Ideen zum Leben
Dank der langjährigen Partnerschaft zwischen Samsung und Google ist dein Samsung Galaxy jetzt mit der Google Gemini-App ausgestattet. Chatte mit Gemini und erhalte Hilfe, wenn du lernst, Grußkarten schreibst, Veranstaltungen planst und vieles mehr.

ENTFALTEN UND EINTAUCHEN

Unser bisher immersivstes Smartphone-Gaming
Entfalte deine Lieblingsgames auf dem großen Display, das dank des Vision Boosters auch bei grellem Sonnenlicht brillante Helligkeit und Klarheit bietet.

Leistungsstarkes Gaming mit dem schnellsten Prozessor auf einem Samsung Foldable
Freue dich auf flüssiges Gaming mit Vulkan API, auch in AAA-Games. Und der Snapdragon® 8 Gen 3 for Galaxy rendert Grafiken, die einfach begeistern.

Work hard. Play hard.
Mit unserem Akku kannst du ganztägigen Spaß erleben. Das ermöglicht der leistungstarke Akku in Verbindung mit einem noch effizienteren Display.

Werde zum Pro. ProVisual Engine
Entdecke das bisher leistungsstärkste Kamerasystem in einem Samsung Foldable. Ausgestattet mit einer leistungsfähigen NPU, beeindruckenden Spezifikationen und der ProVisual Engine, kannst du dich auf deinem Smartphone richtig kreativ austoben.

Ein Blick fürs Detail
Die hochauflösende 50 MP-Kamera lässt Details in atemberaubender Klarheit und Brillanz fast zum Leben erwachen.

Klarer Zoom. Unterstützt von AI
Mit der ProVisual Engine kannst du ganz nah heranzoomen und gleichzeitig das Bildrauschen reduzieren und die Auflösung klar halten. Die präzise Analyse des herangezoomten Bereichs kann deine Aufnahmen dabei erheblich verbessern.

Zoom Map
Mit der Zoom Map kannst du dich orientieren, wenn du auf dein Objekt gezoomt hast; das macht die Navigation ganz einfach.

Bringe deine Bilder zum Leuchten mit Super HDR
Sieh zu und staune. Super HDR setzt den Akzent auf Details, um zu beeindrucken, noch bevor du das Bild aufnimmst.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 3
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.39 GHz
Bildschirmdiagonale:
7.6 "
Display-Auflösung:
2160 x 1856 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1500 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
2600 cd/m²
Pixeldichte:
374 ppi
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Zweites Display:
Ja
Zweites Display Diagonale:
6.3 "
Zweites Display Auflösung:
968 x 2376 Pixel
Helligkeit des zweiten Displays:
1500 cd/m²
Maximale Helligkeit des zweiten Displays:
2600 cd/m²
Typ zweites Display:
Dynamic AMOLED 2X
Zweites Display Pixeldichte:
410 ppi
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige:
120 Hz
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Umgekehrtes drahtloses Laden:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Geeignet für Hörgeräte:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
4 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/3.2 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/3.94 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Auflösung Rückkamera:
8160 x 6120 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera:
85 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera:
123 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
36 °
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
1,8
Kameraauflösung (numerisch):
10 MP
Blendenzahl Abdeckungskamera:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Hochformat:
Ja
Zeitlupenmodus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Benutzerspeicher:
484 GB
Formfaktor:
Klappgehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP48
Schutzfunktion:
Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
2G-Standards:
GSM
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
2G-Band (primär SIM):
900,1900,850,1800 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten:
900,850,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
239 g
Breite:
132.6 mm
Tiefe:
5.6 mm
Höhe:
153.5 mm
Zusammengeklappte Breite:
68.1 mm
Gefaltete Tiefe:
12.1 mm
Zusammengeklappte Höhe:
153.5 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4400 mAh
Akkuladezeit:
1.4 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Browsingzeit (4G):
18 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
77 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
23 h
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Mittel
Unterstützte Videoformate:
3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,74*
€ 1.546,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,13*
€ 1.538,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,28*
€ 1.494,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,40*
€ 1.461,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,47*
€ 1.420,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.