Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy XCover 4S SM-G398F 12,7 cm (5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2800 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy XCover 4S SM-G398F 12,7 cm (5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 4S SM-G398F 12,7 cm (5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 4S SM-G398F 12,7 cm (5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 4S SM-G398F 12,7 cm (5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 4S SM-G398F 12,7 cm (5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 4S SM-G398F 12,7 cm (5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 4S SM-G398F 12,7 cm (5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2800 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G398FZKDE28
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G398FZKDE28
EAN/GTIN:
     8801643995355
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Bereit für das nächste Abenteuer
Robustheit und Raffinesse in Kombination. Das 9,7 mm schlanke Galaxy XCover 4s meistert harte Bedingungen und kann selbst in schwierigen Zeiten an deiner Seite bleiben. Und wenn du unterwegs bist, ermöglicht das rutschfeste Finish einen stabilen Halt.

Zuverlässiger Wegbegleiter
Entwickelt, um durchzuhalten. Das Galaxy Xcover 4s erfüllt die IP68-Zertifizierung damit du auch bei extremen Bedingungen nicht auf dein Smartphone verzichten musst. Dabei ist es egal, ob du Berge erklimmst oder Outdoor-Sport zu deinem größten Hobby zählt – dein Galaxy XCover 4s ist vor Staub und Wasser geschützt.

Detailreiche Auflösung
Behalte immer eine klare Sicht, egal wo dich das Leben hinführt. Das hochauflösende 12,67 cm / 5.0" große Display des Galaxy XCover 4s zeigt dir Fotos, Karten und andere Inhalte klar und detailreich an, auch wenn du abseits der bekannten Pfade unterwegs bist oder einfach nur nach Outdoor-Abenteuern suchst.

Einfache Bedienbarkeit
Das Galaxy XCover 4s verfügt über ein intuitives und benutzerfreundliches Display, sodass du selbst mit Handschuhen das Smartphone problemlos bedienen kannst. Egal ob du draußen arbeitest oder aus Vergnügen an der frischen Luft bist, durch das intuitive Display können deine Hände so ganz einfach warm und du vernetzt bleiben.

Halte fest was dich umgibt
Rücke deine Umgebung in den Mittelpunkt. Die leistungsstarke 16 MP Hauptkamera nimmt deine Motive präzise auf und der helle LED-Blitz erhellt sogar die dunklen Szenen, damit du klare Aufnahmen bei wenig Licht machen kannst. Drücke zweimal hintereinander auf die Home-Taste, um die Kamera schnell zu öffnen und direkt mit der Aufnahme loszulegen.

Viel Energie
Viel Energie für einen rauhen Alltag. Das Galaxy XCover 4s ist mit einem 2.800 mAh Akku ausgestattet, damit du Inhalte auch ohne Unterbrechung genießen kannst.

Samsung Knox bietet Schutz auf mehreren Ebenen
Samsung Knox ist in die Hard- und Software deines Galaxy XCover 4s integriert und schützt sofort beim ersten Einschalten vor Schadsoftware und anderen bösartigen Einwirkungen.
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
1,7
Digitaler Zoom:
4 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Autofokus:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Plattform:
Android
App-Verteilungsplattform:
Google Play
RAM-Kapazität:
3 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
21.2 GB
Max. Speicherkartengröße:
512 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Touchscreen:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
MicroSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
2G-Standards:
GSM
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
2G-Band (primär SIM):
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
172 g
Breite:
73.3 mm
Tiefe:
9.7 mm
Höhe:
146.2 mm
Akku-/Batteriekapazität:
2800 mAh
Sprechzeit (4G):
23 h
Browsingzeit (WLAN):
14 h
Browsingzeit (4G):
14 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
59 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13 h
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,22*
€ 293,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.