Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G525FZKDEEH
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEEH
EAN/GTIN:
     8806092174931
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
850
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
5.3 "
Display-Auflösung:
1480 x 720 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Gesichtserkennung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Plattform:
Android
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Frequenzband:
Quad-Band
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
172 g
Breite:
71.6 mm
Tiefe:
9.2 mm
Höhe:
147.1 mm
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Sprechzeit (4G):
31 h
Browsingzeit (WLAN):
13 h
Browsingzeit (4G):
13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
56 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13 h
Kopf-SAR (EU):
0.699 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.272 W/kg
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.6
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.