Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G556BZKDEEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G556BZKDEEE
EAN/GTIN:
     8806095382531
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
2408 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit:
500 cd/m²
Abgerundete Displayecken:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
109.7 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Wasserdicht bis:
1.5 m
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz
5G-Bänder unterstützt:
2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
240 g
Breite:
80.1 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
169 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4050 mAh
Austauschbare Batterie:
Ja
Sprechzeit (4G):
38 h
Browsingzeit (WLAN):
21 h
Browsingzeit (4G):
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
85 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
18 h
Lautsprecher:
Mono
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Lautsprecherleistung:
1.2 W
Unterstützte Audioformate:
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Unterstützte Videoformate:
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.