Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy SM-G780GZWDEUB 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy SM-G780GZWDEUB 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy SM-G780GZWDEUB 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy SM-G780GZWDEUB 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy SM-G780GZWDEUB 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G780GZGDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G780GZGDEUB
EAN/GTIN:
     8806092522657
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
407 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.76 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/3.0 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/4.5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
8 MP
Auflösung Rückkamera:
3840 x 2160 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1 µm
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
104 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Mintfarbe
Name der Farbe:
Cloud Mint
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
190 g
Breite:
159.8 mm
Tiefe:
8.4 mm
Höhe:
74.5 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4500 mAh
Sprechzeit (4G):
23 h
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Browsingzeit (4G):
14 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
70 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
17 h
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,72*
€ 630,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,08*
€ 603,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,86*
€ 587,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.