Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 8.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 8.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 8.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 8.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 8.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 8.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 8.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 8.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G960FZKDDBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G960FZKDDBT
EAN/GTIN:
     8801643111410
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Atemberaubende Aufnahmen bei heller Sonne und bei sehr wenig Licht.
Die variable Blende des Galaxy S9 und Galaxy S9+ verhält sich fast wie das menschliche Auge. Sie passt sich vollautomatisch der jeweiligen Lichtsituation an und sorgt für beeindruckende Aufnahmen - im Hellen wie im Dunklen, am Tag und in der Nacht.

F1.5-Blendenöffnung
Bei Dunkelheit öffnet sich die Blende auf F1.5 und nutzt das vorhandene Licht für ein helles, klares Foto

F2.4-Blendenöffnung
Bei Tageslicht wechselt die Blende zur F2.4-Blendenöffnung und ermöglicht detailreiche, scharfe Aufnahmen

Eine Kamera, die in der Nacht ihre wahre Stärke zeigt.
Die F1.5 Blendenöffnung findet sogar bei Dunkelheit noch Licht und sorgt für lebendige Fotos bis spät in die Nacht. So etwas wie Nachtruhe kennt diese Kamera nicht.

Mit Musik unterlegen. GIFs erstellen. Likes erhalten.
Dank der Superzeitlupe sieht man selbst die Dinge, die man durch ein kurzes Blinzeln vielleicht verpasst hat. Man kann Videos mit Musik unterlegen, GIFs mit Wiederholungsschleife erstellen und sie mit einem Fingertipp teilen - und dann in aller Ruhe auf die Reaktionen der Freunde warten.

Eine Kamera, die aus Ihnen einen Emoji macht, mit dem Sie sich von allen anderen unterscheiden können.
Ein Selfie genügt, um ein Augmented Reality-Porträt von sich selbst zu gestalten und Anderen mit Emoji-Stickern und -Videos Ihre Gefühle zu zeigen.

Eine Kamera, die auch Texte in anderen Sprachen liest, die man selbst nicht lesen kann.
Übersetzung in Echtzeit aus veschiedenen Sprachen. Mit Live-Übersetzung steht Ihnen die Welt offen.

Eine Kamera, die Sie sofort erkennt.
Die Funktion Intelligenter Scan nutzt innovative Technologien, die Gesichts- und Iriserkennung kombiniert. sodass das Entsperren auch bei wenig Licht ganz einfach wird.

Ein Smartphone mit einem nahezu endlosen Display.
Betrachten Sie Ihre Fotos und Videos, so wie Sie es am liebsten tun: auf einem durchgängigen, hochauflösenden Display.

Ein Smartphone, das Sie mit Dolby Atmos Surround Sound-Technologie umgibt. Mit integrierten Stereolautsprechern Tuned by AKG.
Damit klingt Action, wie Action klingen muss: Die Stereolautsprecher tuned by AKG liefern kristallklaren, puren Sound. Dolby Atmos sorgt mit lebendigem, kraftvollem Klang für die passende Bühnen-Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
64-Bit Computing:
Ja
Prozessor Lithografie:
10 nm
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne:
4
Bildschirmdiagonale:
5.8 "
Display-Auflösung:
1440 x 2960 Pixel
Bildschirmform:
Bildschirm mit abgerundeter Kante
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
18.5:9
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
570 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM):
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste
Freisprecheinrichtung:
Ja
Flugmodus:
Ja
Personifizierung:
Icons, Menü, Abkürzung
Support für Kontaktgruppen:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Themen:
Wallpapers
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
1,5
Frontkamera Blendenzahl:
1,7
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Geolokalisation:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 8.0
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen:
Google Maps, Google Play, YouTube
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
50.3 GB
Max. Speicherkartengröße:
400 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
Anklopfen:
Ja
Anrufumleitung:
Ja
Anruf halten:
Ja
Anrufer-Identifikation:
Ja
Telefonkonferenz:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Anruftimer:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Headset enthalten:
Ja
Anschlussadapter enthalten:
Mikro-USB-B-Stecker - USB Typ-C-Buchse, USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Prospekt USB-Stecker:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Midnight Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
ANT+ -fähig:
Ja
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Barometer:
Ja
Drucksensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
2G-Standards:
Edge, GPRS, GSM
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
2G-Band (primär SIM):
850,900,1800,1900 MHz
2G-Band (sekundär SIM):
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
163 g
Breite:
68.7 mm
Tiefe:
8.5 mm
Höhe:
147.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Sprechzeit (3G):
22 h
Browsingzeit (WLAN):
14 h
Browsingzeit (3G):
11 h
Browsingzeit (4G):
12 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
48 h
Kontinuierliche Audio-Wiedergabezeit (Display aus):
80 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
16 h
Kopf-SAR (EU):
0.362 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.18 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Unterstützte Bildformate:
BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP, WEBP
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
IM (Instant Messaging):
Ja
Chat:
Ja
E-Mail:
Ja
Text-Vorhersagesystem:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.