Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G990BLGDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G990BLGDEUB
EAN/GTIN:
     8806092585270
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
888
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.84 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
401 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
8 MP
Auflösung Rückkamera:
3000 x 4000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Olive
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
177 g
Breite:
74.5 mm
Tiefe:
7.9 mm
Höhe:
155.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4500 mAh
Sprechzeit (4G):
37 h
Browsingzeit (WLAN):
13 h
Browsingzeit (4G):
13 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
79 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
16 h
Warentarifnummer (HS):
85171300
Kopf-SAR (EU):
0.952 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.48 W/kg
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,57*
€ 404,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.