Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G990BLVFEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G990BLVFEUB
EAN/GTIN:
     8806094561890
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Das sieht fast nach Studioqualität aus
Der Portrait-Modus stellt dein Motiv in den Mittelpunkt – füge einfach einen Effekt hinzu, um die Aufnahme stimmungsvoll zu gestalten, und lade sie dann direkt auf deine sozialen Medien hoch.

Eine kleine Leinwand in deiner Hand
Ein Display, in das du eintauchen und dabei förmlich alles um dich herum vergessen kannst. Nicht nur, dass der Rahmen schlank ist, damit du viel von deinen Inhalten sehen kannst, sondern das Dynamic AMOLED-Display liefert auch bei Sonnenlicht lebendige Farben und hohe Helligkeit.

Einer der schnellsten Prozessoren der Galaxy S-Serie
Ein Prozessor, der hart arbeitet, damit du hart spielen kannst. Zusammen mit effizienter Technologie ist dieser Chip schnell, leistungsstark und smart, sodass du grafikintensive Spiele und Multitasking-Leistung auf einem hohen Level erleben kannst.

Dem Alptraum vom leeren Akku kannst du zuvorkommen
Der 4.500 mAh Akku arbeitet mit dem energieeffizienten Display und dem Prozessor zusammen, um dich durch den Alltag auch im 5G-Netz zu begleiten – so kannst du jede Menge Folgen deiner Lieblingsserie schauen und viele der aktuellen Trends ausprobieren.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
888
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.84 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1200 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
401 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/3.0 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
8 MP
Auflösung Rückkamera:
3000 x 4000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
0.8 µm
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Lavendel
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
ANT+ -fähig:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
177 g
Breite:
74.5 mm
Tiefe:
7.9 mm
Höhe:
155.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4500 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kabellose Audiowiedergabezeit:
79 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
16 h
Kopf-SAR (EU):
0.952 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.48 W/kg
FM-Radio:
Ja
Lautsprecher:
Mono
Audio-System:
DTS:X/Dolby Atmos
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,04*
€ 789,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,45*
€ 782,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,11*
€ 774,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,22*
€ 766,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
ab € 200,37*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.