| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-SM-G990BZADEUB Herst.-Nr.: SM-G990BZADEUB EAN/GTIN: 8806092585201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon | Prozessor: | 888 | Prozessor-Taktfrequenz: | 1.8 GHz | Anzahl Prozessorkerne: | 8 | Prozessor Boost-Frequenz: | 2.84 GHz | Bildschirmdiagonale: | 6.4 " | Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X | Panel-Typ: | OLED | Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz | Art des Touchscreens: | Kapazitiv | Pixeldichte: | 401 ppi | Abgerundete Displayecken: | Ja | Schnellladung: | Ja | Kabelloses Aufladen: | Ja | Fingerabdruckscanner: | Ja | Gesichtserkennung: | Ja | Freisprecheinrichtung: | Ja | Sprachbefehl: | Ja | Vibrationsalarm: | Ja | Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 8 MP | Auflösung Rückkamera: | 3000 x 4000 Pixel | Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 | Optischer Zoom: | 3 x | Digitaler Zoom: | 30 x | Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 | Blitz-Typ: | LED | Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | Maximale Framerate: | 60 fps | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p | Selbstauslöser: | Ja | Nachtmodus: | Ja | Panorama: | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 11 | App-Verteilungsplattform: | Google Play | Virtueller Assistent: | Samsung Bixby | RAM-Kapazität: | 6 GB | Interne Speicherkapazität: | 128 GB | Schnellstartübersicht: | Ja | Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C | Sim Karten Auswerfer: | Ja | Formfaktor: | Balken | Produktfarbe: | Graphit | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | USB-Version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C | Touchscreen: | Ja | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Gyroskop: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 5G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM | 3G-Standards: | UMTS | 4G-Standards: | LTE | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version: | 5.0 | unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz | unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 5G-Bänder unterstützt: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz | Wi-Fi Direct: | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Gewicht: | 177 g | Breite: | 74.5 mm | Tiefe: | 7.9 mm | Höhe: | 155.7 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 4500 mAh | Sprechzeit (4G): | 37 h | Browsingzeit (WLAN): | 13 h | Browsingzeit (4G): | 13 h | Kabellose Audiowiedergabezeit: | 79 h | Kabellose Videowiedergabezeit: | 16 h | Warentarifnummer (HS): | 85171300 | Kopf-SAR (EU): | 0.952 W/kg | Körper-SAR (EU): | 1.48 W/kg | Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | GLONASS: | Ja | BeiDou: | Ja | Galileo: | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja | Index der Reparierbarkeit: | 8.2 | Abonnement-Typ: | Kein Abonnement | SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja | E-Mail: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |