| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-SM-G991BZADEEB Herst.-Nr.: SM-G991BZADEEB EAN/GTIN: 8806092114272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Prozessor-Taktfrequenz: | 2.9 GHz | Anzahl Prozessorkerne: | 8 | Bildschirmdiagonale: | 6.2 " | Display-Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X | Panel-Typ: | OLED | Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben | Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Art des Touchscreens: | Kapazitiv | Pixeldichte: | 421 ppi | Abgerundete Displayecken: | Ja | Videoanruf: | Ja | Schnellladung: | Ja | Kabelloses Aufladen: | Ja | Fingerabdruckscanner: | Ja | Gesichtserkennung: | Ja | Freisprecheinrichtung: | Ja | USB On-The-Go-Unterstützung: | Ja | Vibrationsalarm: | Ja | Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 10 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 64 MP | Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 | Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2 | Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1.4 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.8 µm | Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 0.8 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 120 ° | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 79 ° | Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 76 ° | Optischer Zoom: | 3 x | Digitaler Zoom: | 30 x | Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p | Autofokus: | Ja | Video-Stabilisator: | Ja | Bildstabilisator: | Ja | Geolokalisation: | Ja | Multi-Shot: | Ja | Selbstauslöser: | Ja | Nachtmodus: | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 11 | App-Verteilungsplattform: | Google Play | Unterstützte Google-Anwendungen: | Google Maps, Google Play | Virtueller Assistent: | Samsung Bixby | RAM-Kapazität: | 8 GB | Interne Speicherkapazität: | 128 GB | Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt | Benutzerspeicher: | 110 GB | RAM-Typ: | LPDDR5 | USB-Massenspeicher: | Ja | Schnellstartübersicht: | Ja | Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C | Sim Karten Auswerfer: | Ja | Formfaktor: | Balken | Produktfarbe: | Grau | Name der Farbe: | Phantom Gray | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 | Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C | Touchscreen: | Ja | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Gyroskop: | Ja | Orientierungssensor: | Ja | Barometer: | Ja | Geomagnetischer Sensor: | Ja | Hallsensor: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 5G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards: | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | 4G-Standards: | LTE | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version: | 5.0 | Tethering (Modem-Modus): | Ja | Wi-Fi Direct: | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Gewicht: | 171 g | Breite: | 71.2 mm | Tiefe: | 7.9 mm | Höhe: | 151.7 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 4000 mAh | Drahtlose Stromverteilung: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 85171300 | Kopf-SAR (EU): | 0.456 W/kg | Körper-SAR (EU): | 1.509 W/kg | Lautsprecher: | Stereo | Unterstützte Video-Modi: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | Audio-System: | Dolby Atmos | Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | GLONASS: | Ja | BeiDou: | Ja | Galileo: | Ja | WLAN basierte Ortung: | Ja | Index der Reparierbarkeit: | 8.2 | Abonnement-Typ: | Kein Abonnement | SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja | E-Mail: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |