Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G996BZKDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G996BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806090883965
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Dein Leben im Fokus
Lass dir eine beeindruckende Aufnahme nicht entgehen. Mit dem Galaxy S21 5G und Galaxy S21+ 5G kannst du Videos in filmreifer 8K-Auflösung aufnehmen und diese in hochauflösende Fotos verwandeln. Freue dich auf 64 Megapixel, den schnellsten Prozessor in einem Galaxy Smartphone und einen Akku, der den ganzen Tag durchhalten kann – ganz egal, für welches Modell du dich entscheidest.

Sei gut geschützt
Wenn du mal wieder einen von diesen "Oh nein!"-Momenten erlebst, kann Gorilla Glass Victus™ dein Smartphone-Display vor Schäden schützen, denn es ist das zurzeit härteste Glas für Smartphones.

Verwandele 8K-Videos in hochauflösende Bilder
8K ist die höchste Auflösung auf einem Galaxy Smartphone, mit der deine Videos fast so aussehen wie im Kino. Mit 8K und 24 fps können deine Vlogs und Erinnerungen zu deinen kleinen Meisterwerken werden, die du hochladen und dir direkt auf YouTube anschauen kannst.

Mit einer Aufnahme alles eingefangen
Mit nur einer Aufnahme fängst du eine Szene ein und suchst dir anschließend aus bis zu 14 Fotos und Videos mit unterschiedlichen Effekten einfach die aus, die dir am besten gefallen. Statt das Video selbst zu bearbeiten, kannst du deine Favoriten gleich auf Instagram hochladen.

Ganz geschmeidig, aber voller Action
Die Action Cam-Videostabilisierung kann rasante Szenen stabilisieren und mit 60 fps einfangen, sodass du deine Abenteuer fast wie mit einer Action Cam festhalten kannst.

Flüssiges Video mit 60 fps macht die Action nahezu wie aus einem Guss sichtbar. Die dynamische Bildrate kann sich automatisch anpassen, damit deine Aufnahme auch bei schlechten Lichtverhältnissen flüssig bleibt.

Sofort bereit für Instagram
Jetzt kannst du Porträts aufnehmen, die du gleich in deine Feeds hochladen kannst, ohne sie erst bearbeiten zu müssen.

Die künstliche Intelligenz kann Gesichter, den Lichteinfall und die Lichtrichtung analysieren und so deine Porträts in kleine Kunstwerke verwandeln.

Die Nacht gehört dir
Wenig Beleuchtung? Keine Lust auf Blitzlicht. Mit dem Nachtmodus kannst du auch in der Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen Fotos mit kräftigen, lebensnahen Farben aufnehmen.

Aus weit weg wird nah dran
Mit bis zu 30x Space Zoom kannst du deine Motive ganz nah heranholen und deine Aufnahmen bestaunen4, wobei die Zoomsperre dein Foto automatisch stabilisieren kann.

Zeig dich von deiner besten Seite
Der Selfie-Modus verwendet künstliche Intelligenz, um dich realitätsnah und nahezu in naturgetreuen Farben abzulichten.

Die Frontkamera mit 10 Megapixeln kann jede Menge Details einfangen und mit dem Autofokus können dir auch Schnappschüsse gelingen.

Erlebe den schnellsten Prozessor in einem Galaxy Smartphone
Lass dich nicht bremsen: Der erste 5 nm Prozessor vereint beeindruckende Leistung und Geschwindigkeit, damit dein Galaxy S21 5G und Galaxy S21+ 5G schnell genug ist, um mit dir mitzuhalten zu können.

Teile nur das, was du auch teilen willst
Mit dem Galaxy S21 5G und Galaxy S21+ 5G kannst du auf der sicheren Seite sein, denn Samsung Knox ist in den Prozessor integriert und schützt dein Smartphone, während Knox Vault deine biometrischen Daten verschlüsselt aufbewahrt. Und mit dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner kannst du dein Smartphone schnell und nahtlos entsperren.

Gar nicht wasserscheu
IP68 zertifizierter Schutz

Mit HyperFast 5G kannst du eine ganze Staffel deiner Lieblingsserie zügig herunterladen. Das leistungsstarke 5G-kompatible Chipset sorgt für rasante Geschwindigkeiten bei Down- und Upload. Und Wi-Fi 6 verbindet dich schnell, sicher und zuverlässig mit vielem von dem, was du liebst.

Motion Mirror zeigt das Kamerabild deines Smartphones auf einem kompatiblen TV, sodass du neben dem Trainingsprogramm auch deine eigenen Bewegungen sehen kannst.

Deine Lieblings-App auf deinem PC
Öffne deine kompatiblen Apps direkt über das Startmenü oder die Taskleiste auf deinem PC mit Windows 10. Du musst dein Galaxy Smartphone einfach nur mit der Ihr Smartphone-App verbinden und schon kannst du deine Social Media Feeds, deine Fotos und vieles mehr auf deinem PC sehen.

Das ist alles dabei
Mit dem Galaxy S21 5G und Galaxy S21+ 5G kannst du ganz unbeschwert durchstarten.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor-Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
394 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
64 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
0.8 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.4 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
79 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
76 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
120 °
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Geolokalisation:
Ja
Multi-Shot:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen:
Google Maps, Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Benutzerspeicher:
110 GB
RAM-Typ:
LPDDR5
USB-Massenspeicher:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Phantom Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
ANT+ -fähig:
Ja
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
202 g
Breite:
75.6 mm
Tiefe:
7.8 mm
Höhe:
161.5 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4800 mAh
Drahtlose Stromverteilung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85171300
Kopf-SAR (EU):
0.541 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.335 W/kg
FM-Radio:
Ja
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,15*
€ 1.162,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,23*
€ 1.159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,45*
€ 1.142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,56*
€ 1.131,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,09*
€ 1.116,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.