Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch7 3,81 cm (1.5") AMOLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Grün WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch7 3,81 cm (1.5") AMOLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Grün WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch7 3,81 cm (1.5") AMOLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Grün WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-L310NZGAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-L310NZGAEUB
EAN/GTIN:
     8806095660400
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Breite:
44.4 mm
Tiefe:
44.4 mm
Dicke:
9.7 mm
Gewicht:
33.8 g
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
2 MB
Sturzerkennung:
Ja
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
480 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.5 "
Bildschirmtechnologie:
AMOLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Helligkeit:
600 cd/m²
Pixeldichte:
327 ppi
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Grün
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Armbandfarbe:
Grün
Bandgröße:
M/L
Form:
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
425 mAh
Kabelloses Aufladen:
Ja
Ladezeit:
1.3 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Schrittzähler:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Sprachaufzeichnung:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Funktion zur Stressüberwachung:
Ja
Kalender:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Wetterbericht:
Ja
Barometer:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.