Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch7 (44 mm, LTE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch7 (44 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch7 (44 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch7 (44 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch7 (44 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch7 (44 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch7 (44 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch7 (44 mm, LTE)
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-L315FZSADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-L315FZSADBT
EAN/GTIN:
     8806095685489
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Mit dem zeitlos-runden Design ziehst du die Blicke auf dich
Das zeitlos-runde Design der neuen Galaxy Watch7 verleiht deinem Handgelenk einen Hauch von Eleganz. Mit dem Sport Band kannst du jederzeit mit deinem Training loslegen. Die Smartwatch ist in den Größen „Small“ und „Large“ sowie in drei Farbausführungen erhältlich: „Green“, „Silver“ und „Cream“.

Unsere bisher leistungsfähigste Smartwatch
Von der Wettervorhersage zum Fitness-Tracking im Handumdrehen: Der neue 3 nm-Prozessor hält mit all deinen Aktivitäten Schritt. Außerdem optimiert er die Akkulaufzeit hinsichtlich langanhaltender Leistung, damit du sorgenfrei mit deiner Galaxy Watch7 weitermachen kannst.

Präzision am Handgelenk: Unser BioActive Sensor
Mit dem leistungsstarken BioActive Sensor der Galaxy Watch7 erhältst du detaillierte Einblicke in deine Fitnesswerte. Mit 13 LEDs kann der neu gestaltete, präzise BioActive Sensor deine Herzfrequenz erfassen, dein Schlafverhalten analysieren und vieles mehr.

Das Dual GPS weiß zu jeder Zeit, wo du bist
Mit unserem bislang präzisesten GPS auf einer Galaxy Watch findest du dich mit Leichtigkeit im Großstadtdschungel zurecht. Das Dual GPS nutzt zwei Satellitensignalbänder (L1 + L5), die eine genaue und permanente Ortung ermöglichen – auch in dichtbesiedelten Stadtgebieten.

Lass deine Tagesform entscheiden
Hol das Beste für dich aus dem Tag heraus. Das muss nicht immer ein intensives Workout sein. An manchen Tagen kann es auch sinnvoll sein, sich etwas Ruhe und Entspannung zu gönnen. Mit dem neuen AI-gestützten Energiewert kann dir die Galaxy Watch7 helfen, deine Tagesform besser einzuschätzen und deine Aktivitäten entsprechend zu planen.

Mit Fitness-Tracking effizient trainieren
Next-Level-Fitness: Mit deiner Galaxy Watch7 kannst du dein ideales Workout inklusive Aufwärm- und Abkühlphasen sowie Zwischenpausen gestalten oder dich selbst herausfordern, um deine bisherigen Bestleistungen zu überbieten. Mit dem Wassersperr-Modus kannst du deine Trainingsleistung auch im Wasser verfolgen.

Schnapp dir das Abzeichen und bleib motiviert
Ob du einen persönlichen Rekord aufstellst oder etwas Neues ausprobierst: Verdiene dir Abzeichen, die dich motivieren weiterzumachen und immer fitter zu werden.

Dank Schlaf-Coaching erholsam schlafen
Kaum etwas ist so wichtig für unser Wohlbefinden wie guter und erholsamer Schlaf. Von deinen täglichen Schlafwerten über die Herzfrequenz während des Schlafens bis hin zum personalisierten Schlaf-Coaching und mehr: Damit du dich nachts gut regenerieren kannst, trackt und analysiert die Galaxy Watch7 deinen Schlaf und gibt dir wertvolle Tipps, wie du ihn optimieren kannst.

Mit deinem Herzen im Einklang
Die Galaxy Watch7 hat einige Funktionen, mit denen du verschiedene wichtige Signale deines Herz-Kreislauf-Systems im Auge behalten kannst. Der integrierte Sensor kann regelmäßig die Herzfrequenz und den Herzrhythmus messen, während du deine Galaxy Watch7 trägst. Nutze den EKG-Sensor für detaillierte Messungen.

Deine Fitnessdaten auf einen Blick
Gewinne Einblicke in deinen Fitnesszustand, die du über die Samsung Health-App auf deinen Samsung Galaxy Geräten einsehen und verwalten kannst. Damit es dir leichter fällt, dein allgemeines Wohlbefinden zu fördern.

Deine Sicherheit im Blick
Für den Notfall gewappnet: Solltest du beim Sport oder im Schlaf stürzen, erkennt die Sturzerkennung der Galaxy Watch7 dies und fragt, ob du Hilfe benötigst. Bei anderen Notfällen drückst du einfach fünfmal die Home-Taste, um eine SOS-Nachricht an den Notdienst zu senden.

Das richtige Armband für deinen Anlass
Egal, ob Schwimmen, Schlafen oder Laufen: Wir haben das richtige Armband für deinen Anlass für dich. Wähle aus einer großen Auswahl an Farben in verschiedenen Stilen oder tausche das Armband einfach mit einem Klick aus. Mache deine Galaxy Watch7 zu deinem Style-Match.

Weitere Informationen:
Breite:
44.4 mm
Tiefe:
44.4 mm
Dicke:
9.7 mm
Gewicht:
33.8 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
2 MB
Sturzerkennung:
Ja
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
480 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.5 "
Bildschirmtechnologie:
AMOLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Helligkeit:
600 cd/m²
Pixeldichte:
327 ppi
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Silber
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Armbandfarbe:
Silber
Bandgröße:
M/L
Form:
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
425 mAh
Kabelloses Aufladen:
Ja
Ladezeit:
1.3 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Schrittzähler:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Sprachaufzeichnung:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Funktion zur Stressüberwachung:
Ja
Kalender:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Wetterbericht:
Ja
Barometer:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,47*
€ 442,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,73*
€ 410,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.