Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-M156BZAUEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-M156BZAUEUE
EAN/GTIN:
     8806095492919
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Spracherkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
108.9 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grau
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
HSPA, UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
2G-Standards:
GSM
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
217 g
Breite:
76.8 mm
Tiefe:
9.3 mm
Höhe:
160.1 mm
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Browsingzeit (WLAN):
23 h
Browsingzeit (4G):
23 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
128 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
25 h
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Unterstützte GSM-Bandbreiten:
850,900,1800,1900 MHz
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.