Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-P619NZAADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-P619NZAADBT
EAN/GTIN:
     8806094463743
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
So leicht kann Arbeit sein
Mit dem vielseitigen Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) hast du es in der Hand – ob in einem smarten Klassenzimmer oder einem Unternehmen. Der S Pen ist schnell griffbereit, damit du Ideen direkt notieren oder Inhalte auf dem Display bearbeiten kannst. Entdecke ein Tablet, das dich bei der Routinearbeit unterstützt, damit du dich den wichtigen Aufgaben widmen kannst.

Leicht. Dünn. Kompakt.
Mobiles Arbeiten ganz einfach: dank seines Unibody Designs lässt sich das schlanke und kompakte Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) mit magnetisch befestigtem S Pen ganz einfach in einer kleinen Tasche unterbringen und bietet so Mobilität auf einem hohen Level. Du hast die Wahl aus den Farben Oxford Gray oder Angora Blue.

Notiere deine nächste Erfolgsidee mit dem S Pen
Damit du wichtige Informationen festhalten kannst, ist der S Pen schnell einsatzbereit. Dank seines angenehmen Halts, den geringen Latenzzeiten sowie den hoch empfindlichen Druckstufen eignet er sich bestens zum Zeichnen oder auch zum Bearbeiten von Dokumenten – und dazu kann er magnetisch am Tablet befestigt werden und muss nicht extra aufgeladen werden.

Für weniger Papierkram auf dem Tisch
Mit dem Spitzenduo Tablet und S Pen kannst du Routinearbeiten statt auf Papier digital erledigen. Außerdem kannst du auf dem Tablet Kundendaten und andere wichtige Infos leicht im Auge behalten, sodass du in Meetings die Daten schnell zur Hand hast.

Einfach produktiv
Mit dem schlanken Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) und Samsung DeX produktiv arbeiten. Tippe einfach auf die DeX-Taste in der Schnellleiste, um Funktionen zu nutzen, mit denen du dein Tablet ähnlich wie einen PC verwenden kannst. Öffne mehrere Fenster gleichzeitig, ziehe ein Foto per Drag & Drop in eine E-Mail und klicke mit der rechten Maustaste auf weitere Funktionen.

Ein starkes Team
Arbeite geräteübergreifend und kopiere ganz einfach Texte oder ein Bild von deinem kompatiblen Smartphone und füge es auf deinem Tablet ein und umgekehrt. Schreibe eine Notiz in Samsung Notes oder surfe im Samsung Internet von deinem Tablet aus und öffne die Apps auf deinem kompatiblen Smartphone, um dort weiter zu arbeiten, wo du aufgehört hast.

Ein großes Display für bleibende Eindrücke
Nimm deine Klasse mit auf einen virtuellen Trip: Zeige beeindruckende Präsentationen auf dem grossen Display mit voluminösen Sound oder Bilder, Videos sowie deine eigenen Zeichnungen mit dem S Pen.

Ein Tablet, das gut mit Druck umgehen kann
Beginne und beende deinen Arbeitstag mit einem Tablet, das dich auch an stressigen Tagen unterstützt. Nutze die Videoanruf-Funktion, um Projekte mit deinen Kollegen zu besprechen, während du dir in Echtzeit Notizen auf dem Tablet machen kannst. Und dank des per microSD-Karte erweiterbaren Speicherplatzes kannst du wichtige Dateien auch unterwegs dabei haben.

Lernfortschritte im Blick
Tablets können auch einen digitalen Austausch zwischen Lehrern und Schülern herstellen. Lehrer können sich mit den Displays des Klassenzimmers synchronisieren und so den Lernfortschritt der einzelnen Schüler in Echtzeit bewerten sowie passende Aufgaben für sie erstellen. Für frischen Wind in den Lernprozessen.

Bleibe auch ohne Wlan verbunden
Bist du ausserhalb der Reichweite eines Wlan-Netzwerks, ist Auto Hotspot für dich da. Verbinde dein Galaxy Smartphone einfach mit deinem Tablet und teile Dateien indem du auf den Quick Panel-Button drückst. Du benötigst keine langen Passwörter, endlose Suchen im Menü oder komplizierten Einstellungen.

Ein stilvoller Auftritt ist wichtig
Hülle dein Tablet in ein Cover, das sowohl mit Stil als auch praktischem Schutz überzeugen kann. Das Galaxy Tab S6 Lite Book Cover verfügt über einen Magnetverschluss, damit das Tablet unterwegs immer gut geschützt ist. Mit dabei ist auch ein spezielles Fach für den S Pen, sodass er immer dabei sein kann.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Browsingzeit (WLAN):
14 h
Browsingzeit (4G):
14 h
Sprechzeit (3G):
42 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
45.8 GB
Sprachanruf:
Ja
Videoanruf:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
10.4 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
154.3 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
244.5 mm
Gewicht:
467 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Oxford Gray
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,60*
€ 399,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.