Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-P625NLGAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-P625NLGAEUE
EAN/GTIN:
     8806095573342
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
14 h
Browsingzeit (WLAN):
13 h
Browsingzeit (4G):
12 h
Sprechzeit (3G):
41 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
47.7 GB
Sprachanruf:
Ja
Videoanruf:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
10.4 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3.5mm / Bluetooth
Breite:
154.3 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
244.5 mm
Gewicht:
467 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grün
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Integriertes Fach für Stylus-Stift:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,18*
€ 404,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,60*
€ 402,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,44*
€ 382,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.