Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Fit3 4,06 cm (1.6") AMOLED 40 mm Digital 256 x 402 Pixel Touchscreen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Fit3 4,06 cm (1.6") AMOLED 40 mm Digital 256 x 402 Pixel Touchscreen Grau
Samsung Galaxy Fit3 4,06 cm (1.6") AMOLED 40 mm Digital 256 x 402 Pixel Touchscreen Grau
Samsung Galaxy Fit3 4,06 cm (1.6") AMOLED 40 mm Digital 256 x 402 Pixel Touchscreen Grau
Samsung Galaxy Fit3 4,06 cm (1.6") AMOLED 40 mm Digital 256 x 402 Pixel Touchscreen Grau
Samsung Galaxy Fit3 4,06 cm (1.6") AMOLED 40 mm Digital 256 x 402 Pixel Touchscreen Grau
Samsung Galaxy Fit3 4,06 cm (1.6") AMOLED 40 mm Digital 256 x 402 Pixel Touchscreen Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R390NZAAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R390NZAAEUE
EAN/GTIN:
     8806095362175
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Weitere Informationen:
Breite:
28.8 mm
Tiefe:
9.9 mm
Dicke:
42.9 mm
Gewicht:
18.5 g
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
FreeRTOS
RAM-Kapazität:
16 MB
Flash-Speicher:
0.256 GB
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
256 x 402 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.6 "
Bildschirmtechnologie:
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Größe des Uhrengehäuses:
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Grau
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Armbandfarbe:
Grau
Form:
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batteriekapazität:
208 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
312 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Optisch
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Kalenderbenachrichtigungen:
Ja
Empfohlene Aktivität:
Laufen, Walken
Aktivitätsüberwachung:
Ja
Barometer:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.