Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik/Alltag Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R400NZAAEUC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R400NZAAEUC
EAN/GTIN:
     8806095222448
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Ideale Alltagsbegleiter in Sachen Audio
Deine alltäglichen Audio-Begleiter, die wirklich zu dir passen: Dank ihres kompakten und ergonomischen Designs sorgen die Galaxy Buds FE für ein herausragendes Hörerlebnis. Unterdrücke unerwünschte Geräusche mit Active Noise Cancelling, passe die Passform mit verschiedenen Aufsätzen an und synchronisiere deine Earbuds nahtlos mit deinen Samsung Galaxy Geräten.

Welt aus, ANC an
Dank Active Noise Cancelling (ANC, aktive Geräuschunterdrückung) bist du sofort mit deiner Musik im Einklang. Lass' deine Galaxy Buds FE störende Umgebungsgeräusche erfassen und diese ausblenden, damit du ganz ungestört bist.

Stille auf Knopfdruck
Schalte die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ein oder aus, indem du einfach den Touch-Bereich berührst und hältst. Möchtest du mit jemandem reden, musst du die Earbuds nicht extra herausnehmen oder die Musik anhalten. Wechsele einfach in den Ambient Sound-Modus, damit du dem Gespräch ganz bequem folgen kannst.

Tiefe, kraftvolle Bässe
Freue dich auf satte Bässe: Der neue 1-Wege-Lautsprecher der Galaxy Buds FE begeistert mit einem ausgewogenen Sound – egal, was du gerade hörst.

Langer Hörgenuss – egal, wo du bist
Kompakt in der Grösse und dennoch leistungsstark: Der Akku hält mit einer einzigen Ladung bis zu 30 Stunden durch. Damit kannst du deine Playlist 'rauf und 'runter hören, deinen Podcasts lauschen oder deine Social Media-Videos anschauen.

Automatisches Umschalten von Filmen zu Anrufen
Die Auto Switch-Funktion der Galaxy Buds FE kann erkennen, welche Audio-Quelle du gerade nutzt, und sich automatisch mit deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten verbinden, ohne dass du etwas tun musst (auch über Touch oder Bixby möglich). Erhältst du z. B. einen Anruf, verbindet Auto Switch die Galaxy Buds FE direkt mit deinem Smartphone, bis der Anruf beendet ist. Danach schalten sie zurück zum Film, den du über Smart View von deinem Smartphone auf deinen Fernseher überträgst.

Hi Bixby, spiel' meinen Lieblingssong!
Aktiviere „Bixby Voice-Wakeup“ und steuere dein Smartphone mit deiner Stimme. Überprüfe das Wetter, suche nach Songs, schreibe deinen Freund*innen und vieles mehr. Sag' einfach „Hi Bixby“ und lass' den Sprachassistenten ans Werk.

Schnell und einfach wiederfinden
Du hast deine Earbuds verlegt? Nur keine Panik! Mit SmartThings Find auf einem verbundenen, kompatiblen Smartphone kannst du deine neuen Galaxy Buds FE ganz leicht wieder aufspüren. Wenn sie von einem anderen Smartphone gefunden werden, werden deine Kontaktdaten zusammen mit einer „Lost and Found“-Nachricht an dieses Smartphone gesendet. Jetzt verlierst du deine Galaxy Buds FE nicht mehr so schnell aus den Augen.

Friendly reminder
Hast du nicht etwas vergessen? Entfernst du dich von deinen Galaxy Buds FE, kann dich dein Smartphone benachrichtigen, damit du nicht unnötig umkehren musst.

Klingt ganz nach deinem Geschmack
Mit der Galaxy Wearable-App kannst du deine Galaxy Buds FE direkt von deinen Samsung Galaxy Geräten aus im Handumdrehen auf dich abstimmen. Vom Equalizer bis zu „Bixby Voice-Wakeup“: Die intuitiven und einfach zu handhabenden Einstellungen finden den Sound, der zu dir passt.

Deine Lieblingsaccessoires passen immer noch
Dein Lieblingsmotiv bleibt dir auch mit den Galaxy Buds FE erhalten. Die Earbuds sind nämlich mit dem Zubehör für die Galaxy Buds2, Galaxy Buds2 Pro und Galaxy Buds Live kompatibel. Hab' also weiterhin Hörspass, ohne dich von deinem Lieblings-Cover verabschieden zu müssen.
Weitere Informationen:
Breite:
17.1 mm
Tiefe:
22.2 mm
Höhe:
19.2 mm
Gewicht linke Hörmuschel:
5.6 g
Gewicht rechte Hörmuschel:
5.6 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
50 x 27.7 x 50 mm
Ladegehäuse Gewicht:
40 g
Annäherungssensor:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Ohrenschützer:
Ja
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Musik/Alltag
Produktfarbe:
Graphit
Lautstärkeregler:
Berührung
Typ Steuereinheit:
On-ear control unit
Steuerung:
Berührung
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, SBC
Bluetooth-Version:
5.2
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel:
60 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel:
60 mAh
Akkukapazität (Ladehülle):
479 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet):
21 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet):
30 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet):
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet):
8.5 h
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofonanzahl:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.