Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R510NZAADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R510NZAADBT
EAN/GTIN:
     8806094521139
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kabelloser Sound,
wie man ihn sich
wünscht
Die Galaxy Buds2 Pro bieten dir eine studioähnliche Klangqualität, denn jetzt kannst du den Sound von deinem Samsung Galaxy Smartphone auf deinen Buds2 Pro verlustfrei genießen. Der neu entwickelte Samsung Seamless Codec kodiert das volle 24-Bit-Audio, das über die Galaxy Buds2 Pro dekodiert wird, so dass der gleiche hochwertige 24-Bit-Klang erhalten bleibt.

Klingt fast so,
als wärst du mittendrin
Der 360°-Audio-Sound mit Direct Multichannel (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) lässt nahezu Kinoatmosphäre und Konzertfeeling aufkommen. Instrumente, Stimmen und Geräusche werden eindrucksvoll räumlich auf der Klangbühne platziert. Bewegst du deinen Kopf, kommt der Klang für ein realistisches Erlebnis trotzdem aus der passenden Richtung. Ein schnell reagierendes Headtracking macht es möglich.

Hoher Tragekomfort
15 % kleiner als Buds Pro
Die Galaxy Buds2 Pro sind um 15 % kleiner als ihre Vorgänger, damit sie noch angenehmer in deinen Ohren sitzen.
Für einen hohen Tragekomfort sind die Ohrhörer der Rundung der Ohrmuschelwindung nachempfunden. Die verbesserte Windflow-Technologie reduziert den Druck im Gehörgang, während andere Geräusche minimiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
19.9 mm
Tiefe:
21.6 mm
Höhe:
18.7 mm
Gewicht linke Hörmuschel:
5.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel:
5.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
50.1 x 50.2 x 27.7 mm
Ladegehäuse Gewicht:
43.4 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Graphit
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Multi-key
Lautstärkeregler:
Berührung
Steuerung:
Berührung
Schutzfunktion:
Wasserfest, Auslaufsicher, Schweißresistent
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX7
Virtual Surround:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Übertragungstechnik:
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
AAC, SBC
Bluetooth-Version:
5.3
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel:
61 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel:
61 mAh
Akkukapazität (Ladehülle):
515 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet):
18 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet):
29 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet):
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet):
8 h
Sprechzeit (ANC ein):
3.5 h
Sprechzeit (ANC aus):
4 h
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofonanzahl:
3
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.