Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Buds3 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R630NZWADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R630NZWADBT
EAN/GTIN:
     8806095661414
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Cellphone
Bestelle die Galaxy Buds3 Pro mit neuen Galaxy AI-Funktionen vor. Unser kultiges Design mit dynamischer Beleuchtung und ultraklarem Sound mit Ultimate Hi-Fi.
Weitere Informationen:
Breite:
18.1 mm
Tiefe:
19.8 mm
Höhe:
33.2 mm
Gewicht:
5.4 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
24.4 x 48.7 x 58.9 mm
Ladegehäuse Gewicht:
46.5 g
Ladegehäuse:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Weiß
Headset-Typ:
Binaural
Steuerung:
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP57
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Übertragungstechnik:
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
53 mAh
Ladezeit Akku (Ladehülle):
1.45 h
Akkukapazität (Ladehülle):
515 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet):
30 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet):
30 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet):
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet):
7 h
Akkuladezeit:
1.18 h
Kabelloses Aufladen:
Ja
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System):
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.