Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch4 30,5 cm (12") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch4 30,5 cm (12") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 30,5 cm (12") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 30,5 cm (12") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 30,5 cm (12") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 30,5 cm (12") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 30,5 cm (12") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 30,5 cm (12") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R860NZKAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R860NZKAEUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Breite:
40.4 mm
Tiefe:
39.3 mm
Dicke:
9.8 mm
Gewicht:
25.9 g
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10, Android 10.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
1500 MB
Flash-Speicher:
16 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessortaktfrequenz:
1180 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
396 x 396 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
12 "
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Uhrenglas-Typ:
Corning Gorilla Glass DX+
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Armbandfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Verschlussart:
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batteriekapazität:
247 mAh
Kabelloses Aufladen:
Ja
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Electrical, Optisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM):
Wecker, Taschenrechner, Event-Erinnerung, Notizen, SOS
Umgebungslichtsensor:
Ja
Anrufer-Identifikation:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Timer:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Barometer:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810G
Betriebsanleitung:
Ja
Ladegerät:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.