Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R920NZTADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R920NZTADBT
EAN/GTIN:
     8806094523683
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Viel Power für dein Workout
Wer alles geben will, braucht eine Smartwatch mit ganz viel Ausdauer. Die Galaxy Watch5 Pro begleitet dich mit dem stärksten Akku unserer Samsung Wearables.

Deine Fitness voll im Blick
Der leistungsstarke Samsung BioActive Sensor steuert drei Sensoren, mit denen du deine Herzfrequenz optisch sowie elektrisch und deine Körperzusammensetzung mittels bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) messen kannst. Behalte dein Herz-Kreislauf-System im Auge und achte auf deinen Blutdruck.

Geht mit bis an deine Grenzen
Mit ihrem Display aus extrem widerstandsfähigem Saphirglas ist die Galaxy Watch5 Pro doppelt so robust. Und das Gehäuse aus schwarzem oder grauen Titan hält durch, selbst wenn es beim Training hart auf hart geht.

Mach es zu deiner Uhr
Stelle dir im Galaxy Bespoke Studio aus verschiedenen Farben, Gehäusen, Designs und Armbändern deinen eine neue Smartwatch zusammen, die genau zu deinem Look passt – nur im Samsung Online Shop.
Weitere Informationen:
Breite:
45.4 mm
Tiefe:
45.4 mm
Dicke:
10.5 mm
Gewicht:
46.5 g
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
1500 MB
Flash-Speicher:
16 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessor:
Exynos W920
Prozessortaktfrequenz:
1180 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
450 x 450 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.4 "
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Displaydurchmesser:
34.6 mm
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
45 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Titan
Material des Uhrengehäuses:
Titan
Armbandfarbe:
Grau
Bandgröße:
Universalgröße
Form:
Rund
Wasserfest:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserdicht bis:
50 m
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batteriekapazität:
590 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
80 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Electrical, Optisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Schrittzähler:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Timer:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Barometer:
Ja
Vibrierender Wecker:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,67*
€ 560,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,88*
€ 528,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,71*
€ 516,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,62*
€ 485,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.