Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 Pro 3,56 cm (1.4") OLED 45 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R920NZTAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R920NZTAEUE
EAN/GTIN:
     8806094491760
Suchbegriffe:
Sportuhr
Finde deinen eigenen Weg
Ein Mann wandert bergab mit einer Galaxy Watch5 Pro an seinem Handgelenk, auf der die Navigationsfunktion zu sehen ist.
Entdecke die Routennavigation und übertrage deine Trainingsroute im GPX-Format von deinem kompatiblen Smartphone auf deine Smartwatch. So wird deine Routenliste synchronisiert und du kannst auf dem richtigen Weg bleiben.
Du hast dein Ziel erreicht? Nutze die Track-Back-Funktion, um einfach zu deinem Startpunkt zurückzukehren. Damit du nicht vom Weg abkommst, teilt dir die Galaxy Watch5 Pro auf Wunsch Richtungsänderungen durch Sprachkommandos oder Vibration mit – ideal für Fahrradtouren oder Wanderungen.

Viel Power für dein Workout
Wer alles geben will, braucht eine Smartwatch mit ganz viel Ausdauer. Die Galaxy Watch5 Pro begleitet dich mit dem stärksten Akku unserer Samsung Smartwatches.

Deine Fitness voll im Blick
Der leistungsstarke Samsung BioActive Sensor steuert
3 Sensoren, mit denen du deine Herzfrequenz optisch sowie elektrisch und deine Körperzusammensetzung mittels bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) messen kannst.
Behalte auch dein Herz-Kreislauf-System im Auge und achte auf deinen Blutdruck.

Lerne deinen Körper kennen
Du kannst mit der Galaxy Watch5 Pro deinen Körperfettanteil und das Gewicht deiner Skelettmuskulatur messen, damit du dein persönliches Fitnessprogramm gut planen kannst.

Verfolge deine Erfolge
Zähle Schritte, Kalorien und noch viel mehr. Die Galaxy Watch5 Pro kann automatisch deine körperlichen Aktivitäten erkennen und so dein Training tracken. Sie erkennt über 90 unterschiedliche Aktivitäten und zeigt dir deine Erfolge an.

Schlafanalyse von A bis Zzzz
Die Schlafanalyse misst die Länge und Tiefe deiner einzelnen Schlafphasen und zeigt dir nach dem Aufstehen einen ausführlichen Schlafreport an – inklusive einem von 8 verschiedenen Tier-Symbolen, die deinen individuellen Schlaftyp repräsentieren.

Entdecke das App-Ökosystem
Vieles was du brauchst – an deinem Handgelenk. Mit dem Wear OS Betriebssystem kannst du Google Maps, YouTube Music und viele weitere deiner Lieblings-Apps ganz leicht installieren und auf der Galaxy Watch5 Pro nutzen, ohne dass du dein verbundenes Smartphone aus der Tasche holen musst.

Elegant beim Training und beim Meeting
Beim Gehäuse der Galaxy Watch5 Pro trifft starkes Titan auf robustes Saphirglas. Entdecke das zeitlose Premium-Design in klassischen Farben.
Weitere Informationen:
Breite:
45.4 mm
Tiefe:
45.4 mm
Dicke:
10.5 mm
Gewicht:
46.5 g
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
1500 MB
Flash-Speicher:
16 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessor:
Exynos W920
Prozessortaktfrequenz:
1180 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
450 x 450 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.4 "
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Displaydurchmesser:
34.6 mm
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
45 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Titan
Material des Uhrengehäuses:
Titan
Armbandfarbe:
Grau
Bandgröße:
Universalgröße
Form:
Rund
Wasserfest:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserdicht bis:
50 m
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batteriekapazität:
590 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
80 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Electrical, Optisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Schrittzähler:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Wetteranzeige:
Ja
Timer:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Barometer:
Ja
Vibrierender Wecker:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.