Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch6 40 mm Digital Touchscreen 4G Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch6 40 mm Digital Touchscreen 4G Graphit
Samsung Galaxy Watch6 40 mm Digital Touchscreen 4G Graphit
Samsung Galaxy Watch6 40 mm Digital Touchscreen 4G Graphit
Samsung Galaxy Watch6 40 mm Digital Touchscreen 4G Graphit
Samsung Galaxy Watch6 40 mm Digital Touchscreen 4G Graphit
Samsung Galaxy Watch6 40 mm Digital Touchscreen 4G Graphit
Samsung Galaxy Watch6 40 mm Digital Touchscreen 4G Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R935FZKAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R935FZKAEUE
EAN/GTIN:
     8806095075969
Suchbegriffe:
Sportuhr
Die Smartwatch, die dich in- und auswendig kennt, ist zurück. Die Galaxy Watch6 behält deine Gesundheit noch besser und personalisierter im Blick und hat auch ihre Schlaffunktionen verbessert. Starte ausgeruht und fit in den Tag dank Schlafanalyse und-coaching.

20 % grösser
30% schlanker

Auf dem bis zu 20 % grösseren Display kannst du noch mehr auf einmal erfassen. Der bis zu 30 % schlankere schwarze Bildschirmrand schafft Platz für den bisher grössten Bildschirm der Galaxy Watch Serie und mehr Raum für die Selbstentfaltung mit anpassbaren Zifferblättern.

Schlanker & kompakter im Design
Stil und Komfort vereint in einer eleganteren Form: Wir lassen die Galaxy Watch6 im neuen Glanz erstrahlen und haben ihr daher eine schlankere Form verliehen, damit sie leichter zu tragen ist. Die nahtlose Passform sowie das zeitlose, runde Design des Leichtgewichts tragen zum Tragekomfort bei.

Armbandwechsel mit nur einem Klick
Vom Workout- zum Party-Style im Handumdrehen: Mit nur einem Knopfdruck lässt sich dein Armband vom Gehäuse lösen, damit du es austauschen kannst. Der Schnellwechsel-Federsteg ermöglicht einen einfachen Armbandwechsel, das nach dem Anlegen mit einem zufriedenstellenden Klick einrastet.

Entdecke das Display aus Saphirglas
Allzeit bereit, ob bei Regen oder Sonnenschein: Das hochwertige Saphirglas macht das Display widerstandsfähig und robust. Zusätzlich sorgen die Schutzklassen IP68 und 5ATM dafür, dass deine Uhr fast all deine Abenteuer mitmachen kann.

Ruhigere Nächte, produktivere Tage
Wenn du dich nach deiner Nachtruhe erholt fühlst, kannst du das Meiste aus deinem Tag herausholen. Trage deine Galaxy Watch6, während du schläfst, und behalte deine nächtlichen Schlafphasen, -werte und -konsistenz im Blick, um deine Schlafgewohnheiten zu verbessern. Jetzt kannst du sogar die Schlafanalyse-Funktion direkt auf deiner Uhr abrufen, sodass du nützliche Tipps direkt auf dein Handgelenk erhältst.

Sei deinem Zyklus einen Schritt voraus
Behalte deinen Zyklus stets im Blick:Natural Cycles˚Der adaptive Fruchtbarkeitsalgorithmus von Natural Cycles˚ überwacht Veränderungen deiner Hauttemperatur während des nächtlichen Schlafs, um deine nächste Periode und den Eisprung vorauszusagen und dir bei der Planung zu helfen. So leicht hast du deinen Zyklus im Griff – dank der Galaxy Watch6.

Mit deinem Herzen im Einklang
Sei unbesorgt: Deine Uhr gibt gut Acht auf dein Herz, sodass du in Ruhe deinem Alltag nachgehen kannst. Der integrierte PPG-Sensor misst regelmässig die Herzfrequenz und den Herzrhythmus, während du deine Galaxy Watch6 trägst, und warnt dich, wenn deine Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig ist. Nutze den EKG-Sensor für detailliertere Messungen.

Behalte deinen Blutdruck im Auge
Zu einem gesunden Lebensstil gehört u.a. eine tägliche Blutdruckmessung. Mit der Galaxy Watch6 geht dies direkt vom Handgelenk aus – und das ohne zusätzliches Messgerät!

Kenne deinen Körper in- und auswendig dank BIA
Mit dem BIA-Sensor (Bioelektrische Impedanzanalyse) auf deiner Galaxy Watch6 kannst du jederzeit Daten über deinen Körper erfassen. Damit hast du Feedback, das dich dabei unterstützen kann, Fortschritte auf dem Weg zu einem bewussteren Lebensstil zu verfolgen.

Notfall-Funktionen für deine Sicherheit
Für den Notfall gewappnet: Solltest du stürzen, erkennt die Sturzerkennung den Sturz und kontaktiert bei entsprechender Konfiguration den von dir hinterlegten Notfallkontakt. Sei also unbesorgt: Mit unserer Smartwatch bist du in guten Händen.

Fitness-Tracking –Halt dich fit!
Zeichne jede deiner körperlichen Aktivitäten auf und halte all deine Fortschritte mit der Galaxy Watch6 fest. Sie unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme, einschliesslich Indoor-Schwimmen und Yoga, die du ganz bequem erfassen kannst. Du kannst aber auch dein eigenes, individuelles Workout erstellen.Vergessen, auf „Start“ zu drücken? Die Smartwatch erkennt und speichert automatisch ausgewählte Workouts wie Joggen, Gehen und jetzt auch Radfahren, damit du keine wertvollen Daten verlierst.

Personalisierte HF-Zonen für optimales Training
Lege deine eigene Herzfrequenz-Zone fest – oder fange einfach an zu joggen, und die Galaxy Watch6 wird deine Herzfrequenz mit Blick auf deine Fitness messen und deinen optimalen Trainingspuls berechnen. Einmal eingestellt, kannst du dich benachrichtigen lassen, wenn du deinen Ziel-Pulsbereich erreichst, und sicherstellen, dass du dich immer noch in diesem Bereich befindest, während du weiterhin in deinem eigenen Tempo trainierst.

Löse die Galaxy Z Flip5 Kamera über deine Uhr aus
Kopple deine Smartwatch mit dem neuen Galaxy Z Flip5, um selbst stets im Bild zu bleiben – egal, ob aus der Nähe oder in der Ferne. Mit dem Flex-Modus und dem Camera Controller des Galaxy Z Flip5 kannst du ganz einfach zwischen Foto und Video wechseln oder hinein- und herauszoomen – alles bequem vom Handgelenk aus. Tippe dann auf den Auslöser deiner Uhr, um ein Foto zu schiessen.

Mehr als nur eine Smartwatch
Viel mehr als nur eine Uhr: Mit der Galaxy Watch6 kannst du auch ohne Smartphone SMS schreiben, telefonieren, Musik streamen und vieles mehr. Bleibe produktiv und mache das Beste aus deinem Tag.

Mit International Roaming bleibt die Welt in Reichweite
So bleibst du immer auf dem richtigen Weg: Mit International Roaming auf der Galaxy Watch6 wird dir mit Hilfe einer Karte immer die richtige Route angezeigt – und das alles von deiner Smartwatch aus. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen: Du kannst direkt von deinem Handgelenk aus anrufen oder eine SMS senden, um Hilfe zu holen.

Samsung Wallet ist immer zur Hand
Bargeld oder Karten sind Schnee von gestern: Für Zahlungen jeglicher Art gibt es Samsung Wallet. Jetzt kannst du unterwegs bezahlen, ohne dein Smartphone bedienen zu müssen, denn alles, was du brauchst, ist nur eine Watch-Screen-Berührung entfernt.

Ganz nach deinem Geschmack
Mache die Galaxy Watch6 zu deiner ganz persönlichen Uhr. Wähle aus einer grossen Auswahl an Armbändern in verschiedenen Stilen und aus verschiedenen Materialien. Du kannst auch das Zifferblatt mit deinen Lieblingsfarben, -mustern, -designs oder sogar -fotos von deinem Haustier gestalten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28.7 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Nein
Bluetooth:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
Sturzerkennung:
Ja
Display-Typ:
Digital
Touchscreen:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Displaydurchmesser:
33.3 mm
Uhrenglas-Typ:
Saphir
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Graphit
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Armbandfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Schnallenfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Magnetischer Ladeanschluss:
Ja
Wasserdicht bis:
50 m
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
40 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzmessung:
Automatisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Schlafqualität:
Ja
SOS-Alarmfunktion:
Ja
Intelligente Benachrichtigungen:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Musikspieler:
Ja
Musiksteuerung:
Ja
Tracking-Übung:
Ja
Anrufbenachrichtigungen:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Betriebsanleitung:
Ja
Ladegerät:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.