Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R940NZSADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R940NZSADBT
EAN/GTIN:
     8806095058320
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Die Smartwatch, die dich in- und auswendig kennt, ist zurück. Sie behält jetzt noch intensiver dein Wohlbefinden im Blick und hat auch ihre Schlafanalyse-Funktion verbessert. Starte in den Tag mit einer Mütze voll Schlaf mit der Schlafanalyse, die jetzt auf der Galaxy Watch6 verfügbar ist.

bis zu 20 % größer
bis zu 30 % schlanker

Auf dem bis zu 20 % größeren Display kannst du noch mehr auf einmal erfassen. Der bis zu 30 % schlankere schwarze Bildschirmrand schafft Platz für den bisher größten Bildschirm der Galaxy Watch-Serie und mehr Raum für die Selbstentfaltung mit anpassbaren Zifferblättern.

Dürfen wir vorstellen?
Schlank!

Stil und Komfort vereint in einer eleganteren Form: Wir lassen die Galaxy Watch6 im neuen Glanz erstrahlen und haben ihr daher eine schlankere Form verliehen, damit sie leichter zu tragen ist. Die nahtlose Passform sowie das zeitlose, runde Design des Leichtgewichts tragen zum Tragekomfort bei.

Armbandwechsel mit nur einem Klick
Vom Workout- zum Party-Style im Handumdrehen: Mit nur einem Knopfdruck lässt sich dein Armband vom Gehäuse lösen, damit du es austauschen kannst. Der Schnellwechsel-Federsteg ermöglicht einen einfachen Armbandwechsel, mit einem zufriedenstellenden Klick beim Einrasten.

Entdecke das Display aus Saphirglas
Allzeit bereit, ob bei Regen oder Sonnenschein: Das hochwertige Saphirglas macht das Display widerstandsfähig und robust. Zusätzlich sorgen die Schutzklassen IP68 und 5 ATM dafür, dass deine Uhr fast all deine Abenteuer mitmachen kann.

Ruhige Nächte, produktive Tage

Wenn du dich nach deiner Nachtruhe erholt fühlst, kannst du das Meiste aus deinem Tag herausholen. Trage deine Galaxy Watch6, während du schläfst, und behalte deine nächtlichen Schlafphasen, -werte und -konsistenz im Blick, um deine Schlafgewohnheiten zu verbessern. Und jetzt kannst du die Schlafanalyse-Funktion direkt auf deiner Uhr abrufen, sodass du Tipps direkt auf dein Handgelenk erhältst

Mit deinem Herzen im Einklang
Die Galaxy Watch6 hat einige Funktionen, mit denen du verschiedene wichtige Signale deines Herz-Kreislauf-Systems im Auge behalten kannst. Der integrierte Sensor kann regelmäßig die Herzfrequenz und den Herzrhythmus messen, während du deine Galaxy Watch6 trägst. Nutze den EKG-Sensor für detaillierte Messungen.

Behalte deinen Blutdruck im Auge
Zu einem gesunden Lebensstil gehört u.a. eine tägliche Blutdruckmessung. Mit der Galaxy Watch6 geht dies direkt vom Handgelenk aus – und das ohne zusätzliches Messgerät

Kenne deinen Körper in- und auswendig dank BIA
Mit dem BIA-Sensor (Bioelektrische Impedanzanalyse) auf deiner Galaxy Watch6 kannst du jederzeit Daten über deinen Körper erfassen. Damit hast du Feedback, das dich dabei unterstützen kann, Fortschritte auf dem Weg zu einem bewussteren Lebensstil zu verfolgen.

Fitness-Tracking – Zeit für große Leistungen
Verzeichne jede deiner körperlichen Aktivitäten und halte all deine Fortschritte mit der Galaxy Watch6 fest. Sie unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme, einschließlich Indoor-Schwimmen und Yoga, die du ganz bequem erfassen kannst. Du kannst aber auch dein eigenes, individuelles Workout erstellen. Vergessen, auf „Start“ zu drücken? Die Smartwatch erkennt und speichert automatisch ausgewählte Workouts wie Joggen, Gehen und jetzt auch Radfahren, damit du keine wertvollen Daten verlierst.

Ausreichend ausgelastet mit deiner eigenen HF-Zone
Lege deine eigene Herzfrequenz-Zone fest – oder fange einfach an zu joggen, und die Galaxy Watch6 wird deine Herzfrequenz mit Blick auf deine Fitness messen und deinen optimalen Trainingspuls berechnen. Einmal eingestellt, kannst du dich benachrichtigen lassen, wenn du deinen Ziel-Pulsbereich erreichst, und sicherstellen, dass du dich immer noch in diesem Bereich befindest, während du weiterhin in deinem eigenen Tempo trainierst

Nimm Galaxy Z Flip5 Fotos mit deiner Uhr auf
Kopple deine Smartwatch mit dem Galaxy Z Flip5, um selbst stets im Bild zu bleiben – egal, ob aus der Nähe oder in der Ferne. Mit dem Flex-Modus und dem Camera Controller des Galaxy Z Flip5 kannst du ganz einfach zwischen Foto und Video wechseln oder hinein- und herauszoomen – alles bequem vom Handgelenk aus. Tippe dann auf den Auslöser deiner Uhr, um ein Foto zu schießen

Ganz nach deinem Geschmack
Mache die Galaxy Watch6 zu deiner ganz persönlichen Uhr. Wähle aus einer großen Auswahl an Armbändern in verschiedenen Stilen und aus verschiedenen Materialien. Du kannst auch das Zifferblatt mit deinen Lieblingsfarben, -mustern, -designs oder sogar -fotos von deinem Haustier gestalten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen:
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
44.4 mm
Dicke:
9 mm
Gewicht:
33.3 g
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Bluetooth:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
2000 MB
Flash-Speicher:
16 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessortaktfrequenz:
1.4 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Sturzerkennung:
Ja
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
480 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.5 "
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Helligkeit:
600 cd/m²
Pixeldichte:
327 ppi
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Displaydurchmesser:
333 mm
Uhrenglas-Typ:
Saphir
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Silber
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Armbandfarbe:
Silber
Bandgröße:
M/L
Form:
Rund
Schutzfunktion:
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Entfernbarer Gurt:
Ja
Magnetischer Ladeanschluss:
Ja
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
425 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
40 h
Kabelloses Aufladen:
Ja
Ladezeit:
1.3 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzmessung:
Automatisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Multisportmodus:
Ja
Schlafqualität:
Ja
SOS-Alarmfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Sprachaufzeichnung:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Timer:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Musikspieler:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hauttemperatursensor:
Ja
Wecker:
Ja
Kalender:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Musiksteuerung:
Ja
Barometer:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Betriebsanleitung:
Ja
Ladegerät:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.