Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R950NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") OLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R950NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") OLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R950NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") OLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R950NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") OLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R950NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") OLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R950NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") OLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R950NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") OLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R950NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") OLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R950NZKADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R950NZKADBT
EAN/GTIN:
     8806095058405
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Erledige mehr und sehe dabei auch noch gut aus.

Mit unserem bisher größten Display in einer Galaxy Watch, individuellen Workout-Routinen und der Schlafanalyse-Funktion wird dein Traum wahr – und das alles in zeitloser Ästhetik.

Schlankerer Rand, mehr Bildschirm
Auf dem bis zu 30 % größeren Display siehst du Inhalte sowie animierte Grafiken einfach klarer. Zudem ergänzen sich der um bis zu 15 % schlankere Rand und der größere Bildschirm ästhetisch sehr gut – und bieten auch mehr Platz für jede Fingerberührung.

Saphirglas beeindruckt
Entwickelt für die Herausforderungen des Alltags: Das Display der Galaxy Watch6 Classic ist aus Saphirglas gefertigt, um ihre „innere Schönheit“ zu schützen. Außerdem ist ihre Oberfläche nach IP68 und 5 ATM zertifiziert, sodass deine Uhr deine Abenteuer mitmachen kann.

Die Lünette, bei der sich alles um dich dreht
Lass dich vom zeitlosen Stil eines Klassikers begeistern. Inspiriert vom ikonischen Design von Taucheruhren bietet der schlanke, drehbare Rand der Galaxy Watch6 Classic mit seinem flüssigeren, reaktionsschnelleren Scrolling eine intuitivere Interaktion mit dem Display. Der Look wird durch die runde Einfassung aus glattem Edelstahl vervollständigt, wodurch die Smartwatch alle Blicke auf sich zieht.

Vom Business-Meeting ins Fitnessstudio
Egal, ob Beruf oder Freizeit: Unsere Armbänder bringen dich nicht ins Schwitzen. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich dein Armband vom Gehäuse lösen, damit du es austauschen kannst. Der Schnellwechsel-Federsteg ermöglicht einen einfachen Armbandwechsel, mit einem zufriedenstellenden Klick beim Einrasten.

Mit International Roaming bleibt die Welt in Reichweite
Egal, ob du eine neue Stadt erkundest, in den Bergen wanderst oder am Strand faulenzt: Mit International Roaming bleibst du mit deinen Liebsten in Verbindung, kannst Reservierungen tätigen und sogar wichtige Informationen abrufen

Samsung Wallet ist immer zur Hand
Bargeld oder Karten sind Schnee von gestern: Für Zahlungen jeglicher Art gibt es Samsung Wallet. Jetzt kannst du unterwegs bezahlen, ohne dein Smartphone bedienen zu müssen. Denn alles, was du brauchst, ist nur eine Screen-Berührung entfernt.

Ruhige Nächte, produktive Tage
Erhalte detaillierte Einblicke in dein Schlafverhalten, um die Qualität deines Schlafs zu verbessern. Jetzt kannst du auf deiner Galaxy Watch6 Classic auf die Schlafanalyse-Funktion zugreifen, um bessere Schlafgewohnheiten zu entwickeln. Wenn du deine Uhr beim Schlafen trägst, fühlt sich das Fabric Band dabei angenehmer an. Achte darauf, deine Smartwatch in den Ruhemodus zu schalten, damit die grüne LED des Sensors zu einer unsichtbaren Infrarot-LED, die Helligkeit des Displays gedimmt und Benachrichtigungen stummgeschaltet werden.

Mit deinem Herzen im Einklang
Die Galaxy Watch6 Classic hat einige Funktionen, mit denen du verschiedene wichtige Signale deines Herz-Kreislauf-Systems im Auge behalten kannst. Der integrierte Sensor misst regelmäßig die Herzfrequenz und den Herzrhythmus, während du deine Galaxy Watch6 trägst. Nutze den EKG-Sensor für detailliertere Messungen.

Ein Retter in der Not
Solltest du stürzen, erkennt die Sturzerkennung den Sturz und schickt eine SOS-Nachricht an den Notdienst, falls du Hilfe brauchst. Sobald Hilfe eintrifft, kannst du mit einer einzigen Berührung des Sperrbildschirms schnell auf deinen medizinischen Steckbrief zugreifen.

Ausreichend ausgelastet mit deiner eigenen HF-Zone
Deine Smartwatch kann deine Fitness analysieren, um den optimalen Trainingspuls für dich zu berechnen. Wenn du eine bestimmte Herzfrequenz erreichen möchtest, kannst du das Ziel manuell festlegen. Beim Training wirst du benachrichtigt, wenn du deinen Ziel-Pulsbereich erreichst – egal, ob es sich um Fettverbrennung, Cardio oder HIT-Training handelt. Wenn du diesen Bereich verlässt, wirst du ebenfalls benachrichtigt, damit du deine Leistung entsprechend anpassen kannst.

Fitness-Tracking – Zeit für große Leistungen
Verzeichne jede deiner körperlichen Aktivitäten und halte all deine Fortschritte mit der Galaxy Watch6 Classic fest. Sie unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme, die du ganz bequem erfassen kannst. Du kannst aber auch dein eigenes, individuelles Workout erstellen sowie die automatische Erkennung für ausgewählte Trainings wie Joggen, Gehen und jetzt auch Radfahren aktivieren, um direkt vom Aufwärmen in den Hochleistungsmodus zu wechseln.

Weitere Informationen:
Breite:
42.5 mm
Tiefe:
42.5 mm
Dicke:
10.9 mm
Gewicht:
52 g
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
Bluetooth:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
2000 MB
Flash-Speicher:
16 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Anzahl Prozessorkerne:
2
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
432 x 432 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.3 "
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Helligkeit:
600 cd/m²
Pixeldichte:
330 ppi
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Displaydurchmesser:
333 mm
Uhrenglas-Typ:
Saphir
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz
Material des Uhrengehäuses:
Edelstahl
Armbandfarbe:
Schwarz
Bandgröße:
S/M
Form:
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Entfernbarer Gurt:
Ja
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
40 h
Kabelloses Aufladen:
Ja
Ladezeit:
1.3 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzmessung:
Automatisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Schrittzähler:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Multisportmodus:
Ja
Schlafqualität:
Ja
SOS-Alarmfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Sprachsteuerung:
Ja
Timer:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Musikspieler:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Funktion zur Stressüberwachung:
Ja
Wecker:
Ja
Kalender:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Musiksteuerung:
Ja
Barometer:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Betriebsanleitung:
Ja
Ladegerät:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.