Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R955FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R955FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R955FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R955FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R955FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R955FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R955FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R955FZSADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R955FZSADBT
EAN/GTIN:
     8806095076225
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Dein Feel Good Manager
Mit ihrem großen Display, individuellen Workout-Routinen und der Schlafanalyse-Funktion wird die Galaxy Watch6 Classic zu deinem stilvollen Feel Good Manager am Handgelenk.

Wir unterstützen dein Wohlbefinden mit einem zeitlosen Klassiker

Schlankerer Rand,
mehr Bildschirm

Auf dem bis zu 30 % größeren Display siehst du Inhalte sowie animierte Grafiken einfach klarer. Zudem ergänzen sich der um bis zu 15 % schlankere Rand und der größere Bildschirm ästhetisch sehr gut – und bieten auch mehr Platz für jede Fingerberührung

Saphirglas
beeindruckt

Entwickelt für die Herausforderungen des Alltags: Das Display der Galaxy Watch6 Classic ist aus Saphirglas gefertigt, um ihre „innere Schönheit“ zu schützen. Außerdem ist ihre Oberfläche nach IP68 und 5 ATM zertifiziert, sodass deine Uhr deine Abenteuer mitmachen kann

Die Lünette,
bei der sich alles um dich dreht

Lass dich vom zeitlosen Stil eines Klassikers begeistern. Inspiriert vom ikonischen Design von Taucheruhren bietet der schlanke, drehbare Rand der Galaxy Watch6 Classic mit seinem flüssigeren, reaktionsschnelleren Scrolling eine intuitivere Interaktion mit dem Display. Der Look wird durch die runde Einfassung aus glattem Edelstahl vervollständigt, wodurch die Smartwatch alle Blicke auf sich zieht.

Vom Business-Meeting
ins Fitnessstudio

Egal, ob Beruf oder Freizeit: Unsere Armbänder bringen dich nicht ins Schwitzen. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich dein Armband vom Gehäuse lösen, damit du es austauschen kannst. Der Schnellwechsel-Federsteg ermöglicht einen einfachen Armbandwechsel, mit einem zufriedenstellenden Klick beim Einrasten.

Steuere die Kamera des Galaxy Z Fold5 mit deiner Watch
Kopple deine Smartwatch mit dem Galaxy Z Fold5, um selbst stets im Bild zu bleiben – egal, ob aus der Nähe oder in der Ferne. Mit dem Flex-Modus und dem Camera Controller des Galaxy Z Fold5 kannst du ganz einfach zwischen Foto und Video wechseln oder hinein- und herauszoomen – alles bequem vom Handgelenk aus. Tippe dann auf den Auslöser deiner Uhr, um ein Foto zu schießen.10, 11

Starte auf
deiner Smartwatch und mache auf
deinem Smartphone weiter

Verbinde dich mit deinem Galaxy Z Fold5, um deine Fortschritte im Blick zu behalten. Mit der Galaxy Watch6 Classic kannst du deine Trainings- und Gesundheitsstatistiken einsehen. Danach kannst du deine Uhr mit der Samsung Health App synchronisieren, um deine Aktivitäten auf einen größeren Bildschirm zu übertragen, einschließlich deiner täglichen Schritte, Trainingsintensität, Herzfrequenz und mehr.10, 20

Power für
den Tag

Auch wenn du dein Smartphone zuhause vergessen hast, sorgt deine Smartwatch dafür, dass dein Tag seinen normalen Lauf nimmt. Du kannst nämlich direkt von der Galaxy Watch6 Classic aus Anrufe tätigen, SMS verschicken und Musik streamen. Du kannst aber auch dein Smartphone mit der Funktion „Find My Phone“ orten lassen.

Mit International Roaming bleibt die Welt in Reichweite
Egal, ob du eine neue Stadt erkundest, in den Bergen wanderst oder am Strand faulenzt: Mit International Roaming bleibst du mit deinen Liebsten in Verbindung, kannst Reservierungen tätigen und sogar wichtige Informationen abrufen

GPS bringt dich in die richtige Richtung
Lass dich überall hin navigieren, ohne ständig dein Smartphone herauszuholen. Schaue einfach auf dein Handgelenk, um die GPS-Navigation zu nutzen und den Weg zur Galerieeröffnung oder eine anspruchsvollere Fahrradroute zu finden.

Samsung Wallet ist immer zur Hand
So geht kontaktloses Zahlen im Handumdrehen: einfach Samsung Pay mit deiner Galaxy Watch6 Classic verknüpfen und unterwegs kontaktlos und sicher bezahlen. Ob im Freibad, auf der Joggingrunde oder beim Spontaneinkauf – mit deiner Smartwatch und Samsung Pay bist du auch ohne Geldbeutel immer flüssig.

Sei deinem Zyklus einen Schritt voraus
Behalte deinen Zyklus im Blick: Der adaptive Fruchtbarkeitsalgorithmus von Natural Cycles˚ überwacht Veränderungen deiner Hauttemperatur während des nächtlichen Schlafs, um deine nächste Periode und den Eisprung vorauszusagen und dir bei der Planung zu helfen. So leicht hast du deinen Zyklus im Blick – dank der Galaxy Watch6 Classic.

Mit deinem Herzen im Einklang
Die Galaxy Watch6 Classic hat einige Funktionen, mit denen du verschiedene wichtige Signale deines Herz-Kreislauf-Systems im Auge behalten kannst. Der integrierte Sensor misst regelmäßig die Herzfrequenz und den Herzrhythmus, während du deine Galaxy Watch6 trägst. Nutze den EKG-Sensor für detailliertere Messungen

Ausreichend ausgelastet mit deiner eigenen HF-Zone
Deine Smartwatch kann deine Fitness analysieren, um den optimalen Trainingspuls für dich zu berechnen. Wenn du eine bestimmte Herzfrequenz erreichen möchtest, kannst du das Ziel manuell festlegen. Beim Training wirst du benachrichtigt, wenn du deinen Ziel-Pulsbereich erreichst – egal, ob es sich um Fettverbrennung, Cardio oder HIT-Training handelt. Wenn du diesen Bereich verlässt, wirst du ebenfalls benachrichtigt, damit du deine Leistung entsprechend anpassen kannst.

Fitness-Tracking – Zeit für große Leistungen
Verzeichne jede deiner körperlichen Aktivitäten und halte all deine Fortschritte mit der Galaxy Watch6 Classic fest. Sie unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme, die du ganz bequem erfassen kannst. Du kannst aber auch dein eigenes, individuelles Workout erstellen sowie die automatische Erkennung für ausgewählte Trainings wie Joggen, Gehen und jetzt auch Radfahren aktivieren, um direkt vom Aufwärmen in den Hochleistungsmodus zu wechseln.

Bleibe fit zusammen mit Freunden und Familie
Lade deine Trainingspartner*innen ein, mit dir zusammen Sport zu machen, und treibt euch gegenseitig zu Höchstleistungen. Feiert gemeinsame Fortschritte, Erfolge und persönliche Bestleistungen.

Wähle deinen Style
Mache die Galaxy Watch6 Classic zu deiner ganz persönlichen Uhr. Wähle aus einer großen Auswahl an Armbändern in verschiedenen Stilen und aus verschiedenen Materialien. Du kannst auch das Zifferblatt ganz individuell gestalten, um schnell auf deine Lieblings-Apps zugreifen zu können.

Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Abmessungen (BxTxH):
42.5 x 10.9 x 42.5 mm
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
600,700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Integrierte Kamera:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
2000 MB
Flash-Speicher:
16 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessortaktfrequenz:
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
432 x 432 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.3 "
Bildschirmtechnologie:
AMOLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Silber
Armbandfarbe:
Silber
Form:
Rund
Schutzfunktion:
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
40 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Electrical
Blutdruckmessgerät:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Schlafqualität:
Ja
SOS-Alarmfunktion:
Ja
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV
Umgebungslichtsensor:
Ja
Timer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Wecker:
Ja
Barometer:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.