Erledige mehr und sehe dabei auch noch gut aus.
Mit unserem bisher größten Display in einer Galaxy Watch, individuellen Workout-Routinen und der Schlafanalyse-Funktion wird dein Traum wahr – und das alles in zeitloser Ästhetik.
Wir unterstützen dein Wohlbefinden mit einem zeitlosen Klassiker
Schlankerer Rand, mehr Bildschirm Auf dem bis zu 30 % größeren Display siehst du Inhalte sowie animierte Grafiken einfach klarer. Zudem ergänzen sich der um bis zu 15 % schlankere Rand und der größere Bildschirm ästhetisch sehr gut – und bieten auch mehr Platz für jede Fingerberührung.
Saphirglas beeindruckt Entwickelt für die Herausforderungen des Alltags: Das Display der Galaxy Watch6 Classic ist aus Saphirglas gefertigt, um ihre „innere Schönheit“ zu schützen. Außerdem ist ihre Oberfläche nach IP68 und 5 ATM zertifiziert, sodass deine Uhr deine Abenteuer mitmachen kann.
Die Lünette, bei der sich alles um dich dreht Lass dich vom zeitlosen Stil eines Klassikers begeistern. Inspiriert vom ikonischen Design von Taucheruhren bietet der schlanke, drehbare Rand der Galaxy Watch6 Classic mit seinem flüssigeren, reaktionsschnelleren Scrolling eine intuitivere Interaktion mit dem Display. Der Look wird durch die runde Einfassung aus glattem Edelstahl vervollständigt, wodurch die Smartwatch alle Blicke auf sich zieht.
Vom Business-Meeting ins Fitnessstudio Egal, ob Beruf oder Freizeit: Unsere Armbänder bringen dich nicht ins Schwitzen. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich dein Armband vom Gehäuse lösen, damit du es austauschen kannst. Der Schnellwechsel-Federsteg ermöglicht einen einfachen Armbandwechsel, mit einem zufriedenstellenden Klick beim Einrasten.
Nimm Galaxy Z Fold5 Fotos mit deiner Uhr auf Kopple deine Smartwatch mit dem Galaxy Z Fold5, um selbst stets im Bild zu bleiben – egal, ob aus der Nähe oder in der Ferne. Mit dem Flex-Modus und dem Camera Controller des Galaxy Z Fold5 kannst du ganz einfach zwischen Foto und Video wechseln oder hinein- und herauszoomen – alles bequem vom Handgelenk aus. Tippe dann auf den Auslöser deiner Uhr, um ein Foto zu schießen.
Starte auf deiner Smartwatch und mache auf deinem Smartphone weiter Verbinde dich mit deinem Galaxy Z Fold5, um deine Fortschritte im Blick zu behalten. Mit der Galaxy Watch6 Classic kannst du deine Trainings- und Gesundheitsstatistiken einsehen. Danach kannst du deine Uhr mit der Samsung Health App synchronisieren, um deine Aktivitäten auf einen größeren Bildschirm zu übertragen, einschließlich deiner täglichen Schritte, Trainingsintensität, Herzfrequenz und mehr.
Power für den Tag Auch wenn du dein Smartphone zuhause vergessen hast, sorgt deine Smartwatch dafür, dass dein Tag seinen normalen Lauf nimmt. Du kannst nämlich direkt von der Galaxy Watch6 Classic aus Anrufe tätigen, SMS verschicken und Musik streamen. Du kannst aber auch dein Smartphone mit der Funktion „Find My Phone“ orten lassen.
Mit International Roaming bleibt die Welt in Reichweite Egal, ob du eine neue Stadt erkundest, in den Bergen wanderst oder am Strand faulenzt: Mit International Roaming bleibst du mit deinen Liebsten in Verbindung, kannst Reservierungen tätigen und sogar wichtige Informationen abrufen.
Samsung Wallet ist immer zur Hand Bargeld oder Karten sind Schnee von gestern: Für Zahlungen jeglicher Art gibt es Samsung Wallet. Jetzt kannst du unterwegs bezahlen, ohne dein Smartphone bedienen zu müssen. Denn alles, was du brauchst, ist nur eine Screen-Berührung entfernt.
Ruhige Nächte, produktive Tage Erhalte detaillierte Einblicke in dein Schlafverhalten, um die Qualität deines Schlafs zu verbessern. Jetzt kannst du auf deiner Galaxy Watch6 Classic auf die Schlafanalyse-Funktion zugreifen, um bessere Schlafgewohnheiten zu entwickeln. Wenn du deine Uhr beim Schlafen trägst, fühlt sich das Fabric Band dabei angenehmer an. Achte darauf, deine Smartwatch in den Ruhemodus zu schalten, damit die grüne LED des Sensors zu einer unsichtbaren Infrarot-LED, die Helligkeit des Displays gedimmt und Benachrichtigungen stummgeschaltet werden.
Sei deinem Zyklus einen Schritt voraus Behalte deinen Zyklus im Blick: Der adaptive Fruchtbarkeitsalgorithmus von Natural Cycles˚ überwacht Veränderungen deiner Hauttemperatur während des nächtlichen Schlafs, um deine nächste Periode und den Eisprung vorauszusagen und dir bei der Planung zu helfen. So leicht hast du deinen Zyklus im Blick – dank der Galaxy Watch6 Classic
Mit deinem Herzen im Einklang Die Galaxy Watch6 Classic hat einige Funktionen, mit denen du verschiedene wichtige Signale deines Herz-Kreislauf-Systems im Auge behalten kannst. Der integrierte Sensor misst regelmäßig die Herzfrequenz und den Herzrhythmus, während du deine Galaxy Watch6 trägst. Nutze den EKG-Sensor für detailliertere Messungen.
Behalte deinen Blutdruck im Auge Zu einem gesunden Lebensstil gehört u.a. eine tägliche Blutdruckmessung. Überlasse diese Aufgabe deiner Smartwatch, damit du dich mehr auf dich selbst konzentrieren kannst
Kenne deinen Körper in- und auswendig dank BIA Behalte deine Körperzusammensetzung mit der detaillierten bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) stets im Auge. Lege dein Zielgewicht, deinen Körperfettanteil, deine Muskelmasse und vieles mehr fest und stelle dann ein optimiertes Programm auf, das dir dabei hilft, deine Ziele zu erreichen.
Ein Retter in der Not Solltest du stürzen, erkennt die Sturzerkennung den Sturz und schickt eine SOS-Nachricht an den Notdienst, falls du Hilfe brauchst. Sobald Hilfe eintrifft, kannst du mit einer einzigen Berührung des Sperrbildschirms schnell auf deinen medizinischen Steckbrief zugreifen.
Ausreichend ausgelastet mit deiner eigenen HF-Zone Deine Smartwatch kann deine Fitness analysieren, um den optimalen Trainingspuls für dich zu berechnen. Wenn du eine bestimmte Herzfrequenz erreichen möchtest, kannst du das Ziel manuell festlegen. Beim Training wirst du benachrichtigt, wenn du deinen Ziel-Pulsbereich erreichst – egal, ob es sich um Fettverbrennung, Cardio oder HIT-Training handelt. Wenn du diesen Bereich verlässt, wirst du ebenfalls benachrichtigt, damit du deine Leistung entsprechend anpassen kannst.
Fitness-Tracking – Zeit für große Leistungen Verzeichne jede deiner körperlichen Aktivitäten und halte all deine Fortschritte mit der Galaxy Watch6 Classic fest. Sie unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme, die du ganz bequem erfassen kannst. Du kannst aber auch dein eigenes, individuelles Workout erstellen sowie die automatische Erkennung für ausgewählte Trainings wie Joggen, Gehen und jetzt auch Radfahren aktivieren, um direkt vom Aufwärmen in den Hochleistungsmodus zu wechseln.
Doch andere Pläne? Passe dich an Mache die Galaxy Watch6 Classic zu deiner ganz persönlichen Uhr. Wähle aus einer großen Auswahl an Armbändern in verschiedenen Stilen und aus verschiedenen Materialien. Du kannst auch das Zifferblatt ganz individuell gestalten, um schnell auf deine Lieblings-Apps zugreifen zu können. Weitere Informationen: | | Breite: | 46.5 mm | Tiefe: | 46.5 mm | Dicke: | 10.9 mm | Gewicht: | 59 g | GPS: | Ja | BeiDou: | Ja | GLONASS: | Ja | Galileo: | Ja | WLAN: | Ja | Bluetooth-Version: | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Kopfhörer-Anschluss: | Bluetooth | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Bluetooth: | Ja | Eingebautes Mikrofon: | Ja | Eingebaute Lautsprecher: | Ja | Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Wear OS | RAM-Kapazität: | 2000 MB | Flash-Speicher: | 16 GB | Prozessorhersteller: | Samsung | Prozessortaktfrequenz: | 1.4 MHz | Anzahl Prozessorkerne: | 2 | Display-Typ: | Digital | Display-Auflösung: | 480 x 480 Pixel | Touchscreen: | Ja | Bildschirmdiagonale: | 1.5 " | Bildschirmtechnologie: | OLED | Marketingname Displaytechnologie: | Super AMOLED | Helligkeit: | 600 cd/m² | Pixeldichte: | 330 ppi | Immer eingeschaltetes Display: | Ja | Farbdisplay: | Ja | Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben | Uhrenglas-Typ: | Saphir | Marktpositionierung: | Smartwatch | Größe des Uhrengehäuses: | 47 mm | Farbe des Uhrengehäuses: | Silber | Material des Uhrengehäuses: | Edelstahl | Armbandfarbe: | Silber | Form: | Rund | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 | Wasserbeständigkeit: | 5 ATM | Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie | Akku-/Batteriekapazität: | 425 mAh | Kabelloses Aufladen: | Ja | Herzfrequenzmonitor: | Ja | Herzfrequenzsensortyp: | Optisch | Blutdruckmessgerät: | Ja | Blutsauerstoff-Sensor: | Ja | Schrittzähler: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Gyroskop: | Ja | Multisportmodus: | Ja | Schlafqualität: | Ja | SOS-Alarmfunktion: | Ja | Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV | Umgebungslichtsensor: | Ja | Sprachaufzeichnung: | Ja | Timer: | Ja | Elektronischer Kompass: | Ja | Musikspieler: | Ja | Geomagnetischer Sensor: | Ja | Funktion zur Stressüberwachung: | Ja | Wecker: | Ja | Kalender: | Ja | Stoppuhr: | Ja | Wetterbericht: | Ja | Barometer: | Ja |
|