| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-SM-S711BZPDEUB Herst.-Nr.: SM-S711BZPDEUB EAN/GTIN: 8806095137117 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Prozessorfamilie: | Samsung Exynos | Prozessor: | 2200 | Anzahl Prozessorkerne: | 4 | Bildschirmdiagonale: | 6.4 " | Display-Auflösung: | 1080 x 2340 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X | Panel-Typ: | AMOLED | Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben | Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz | Fingerabdruckscanner: | Ja | Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 10 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Sensorgröße der Rückkamera: | 50 " | Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 12 " | Sensorgröße der dritten Rückkamera: | 8 " | Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,2 | Optischer Zoom: | 3 x | Digitaler Zoom: | 30 x | Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 | Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Framerate: | 960 fps | Autofokus: | Ja | Plattform: | Android | RAM-Kapazität: | 8 GB | Interne Speicherkapazität: | 128 GB | Formfaktor: | Balken | Produktfarbe: | Violett | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Gyroskop: | Ja | Barometer: | Ja | Geomagnetischer Sensor: | Ja | Hallsensor: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 5G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards: | WCDMA | 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Bluetooth-Version: | 5.3 | Wi-Fi Direct: | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Gewicht: | 209 g | Breite: | 76.5 mm | Tiefe: | 8.2 mm | Höhe: | 158 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 4500 mAh | Browsingzeit (4G): | 39 h | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 69 h | Kontinuierliche Videowiedergabe: | 22 h | Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Mittel, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | GLONASS: | Ja | BeiDou: | Ja | Galileo: | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja | Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |