Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Violett
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Violett
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Violett
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S711BZPDEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S711BZPDEUE
EAN/GTIN:
     8806095137094
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Episch fängt hier an
Faszinierende Momente für jeder*mann: Mit Galaxy S23 FE kannst du Beeindruckendes erleben. Dank seiner langanhaltenden Leistung und beeindruckenden Nachtaufnahmen ist das Smartphone dein Tor zu bleibenden, epischen Erinnerungen.

* Die Verfügbarkeit der Farben kann je nach Land/Region oder Anbieter variieren.

Zeitlos über Generationen hinweg
Das neue Galaxy S23 FE orientiert sich am kultigen Design der Galaxy S23 Series und übernimmt dessen zeitlose Ästhetik sowie viele der praktischen Funktionen.

Farben, die Blicke auf sich ziehen
Wähle zwischen den Farben „Mint“, „Graphite“, „Cream“ und „Purple“, die alle perfekt zu deinem Stil passen.

Exklusive Online-Farben für dich
Für alle, die auffallen wollen: Finde deinen ganz persönlichen Look mit unseren exklusiven Farben, die es nur im Samsung Online-Shop gibt.

Auf das Display ist Verlass
Dank Corning® Gorilla® Glass 5, das die Vorder- und Rückseite schützt, hast du lange Freude an deinem Smartphone. Ausserdem ist es nach IP68 staub- und wassergeschützt.

Beeindruckend bei Tag und Nacht
Halte deine schönsten Momente mit der professionellen Kamera fest, die deine Aufnahmen sowohl bei Tag als auch bei Nacht in Kunstwerke verwandelt. Der hochauflösende Sensor des Galaxy S23 FE liefert mühelos eindrucksvolle Inhalte und nimmt realitätsnahe Fotos und Videos mit hoher Detailgenauigkeit auf.

Lebhafte Nächte voller Details
Lass dich von dunklen Lichtverhältnissen nicht abschrecken. Die Frontkamera deines Galaxy S23 FE holt viele Farben und Details heraus, sodass deine Schnappschüsse wenig Rauschen aufweisen und dafür dich in den Fokus rücken.

Low-Light-Fotos leicht gemacht
Ganz gleich, ob du dich auf einem Konzert oder in anderen Situationen mit schlechter Beleuchtung befindest: Dank des leistungsstarken Kamerasystems werden deine Aufnahmen immer detailreich und klar.

Mache die Nacht zum Tag
Erobere die Nacht: Dank Nightography kannst du lebensnahe Fotos und Videos auch bei schlechten Lichtverhältnissen machen.

Beeindruckende Selfies? Ein Kinderspiel!
Dein wahres Ich kommt endlich zum Vorschein – dank natürlicher Selfies, die du mit der Frontkamera schiessen kannst. Deine Gesichtszüge werden hervorgehoben und verfeinert, damit du überall einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Sei beeindruckend – mit 50 MP
Halte deine schönsten Momente voller Freude fest – dank einer hochauflösenden Kamera, die selbst noch so kleine Details in deiner Umgebung problemlos einfangen kann.

Aus grossartig wird fantastisch
Perfektioniere deine Erinnerungen mit Photo Remaster, das deinen alten Fotos oder unscharfen Bildern neues Leben einhauchen kann.

Ein komfortabler Lichtblick für deine Augen
Details kommen auf dem Dynamic AMOLED-Display auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gut zur Geltung. Die Wellness-Funktion „Eye Comfort Shield“ hilft, blaues Licht in der Nacht zu reduzieren, und schont so deine Augen bei Dunkelheit.

Gute Sichtbarkeit im Freien
Die Vision Booster-Technologie optimiert deine Bildschirmeinstellungen und sorgt so für eine klare Darstellung auch draussen bei starkem Lichteinfall. Darüber hinaus sorgt die adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für einen flüssigen Bildlauf, der sich an das Geschehen auf deinem Bildschirm anpasst.

Brennstoff für beeindruckende Performance
Mit seinem leistungsstarken Octa Core-Prozessor meistert das Gerät alles, was du ihm zumutest – von grafikintensiven Spielen und Binge Watching bis hin zu Videoaufnahmen und Multitasking-Leistung.

Ein Akku, der lange mitmacht
Du ziehst den Schlussstrich – und nicht dein Smartphone. Der Akku mit 4.500 mAh (typisch) lässt dich bis tief in die Nacht hinein spielen und streamen.

Im Handumdrehen aufgeladen
Akku leer? Nicht für lange. Dein Galaxy S23 FE lässt sich auch unterwegs kabellos aufladen. Du kannst deinem Gerät gar noch schneller einen Energieschub verpassen, indem du es einfach an den kompatiblen Schnellladeadapter anschliesst.

Viele Möglichkeiten mit FE
Willkommen in der Samsung Galaxy Familie: Profitiere von den Synergien mit unseren FE-Produkten, die entwicklt wurden, um nahtlos zusammenzuarbeiten.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2200
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.8 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
8 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Benutzerspeicher:
100.7 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Magnetsensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
209 g
Breite:
76.5 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
158 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4500 mAh
Sprechzeit (4G):
39 h
Browsingzeit (WLAN):
20 h
Browsingzeit (4G):
19 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
69 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
22 h
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Mittel, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,47*
€ 596,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,25*
€ 589,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,26*
€ 556,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,59*
€ 544,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,32*
€ 516,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.