Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Gold, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S901BIDDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BIDDEUB
EAN/GTIN:
     8806092987340
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Nightography kennt keine Nachtruhe
Willkommen zum größten Fortschritt unserer Videotechnologie – mit der automatischen Framerate, die die Bildfrequenz an die Umgebung anpasst und Super Night Solution für kristallklare Nachtaufnahmen, damit du exzellente Bioder bei Tag und Nacht erhältst.

Teile Inhalte mit QuickShare
Du brauchst nur einmal auf dein Display tippen, um mit QuickShare Bilder, Videos und andere Dateien zu verschicken. Öffne das Teilen-Menü, richte dein Smartphone aus und tippe auf „Senden”.

Verabschiede dich von blendenden Displays
Sonnenlicht, wir stellen dir unser helles Display vor. Das atemberaubende Infinity-O-Display mit 120 Hz ist mit Dynamic AMOLED 2X mit Vision Booster-Technologie ausgestattet, die für eine hohe Sichtbarkeit im Freien sorgt und die Sicht bei hellem Tageslicht oder in der Nacht klar hält. Lass dich nie wieder von deinem Display blenden.

Der schnellste Chip in einem Galaxy
Egal ob du den ganzen Tag Vlogst, die ganze Nacht zockst oder einfach durch deinen Feed scrollst, der 4 nm-Prozessor sorgt für eine absolut geschmeidige Smartphone-Erfahrung.

Gehe aus, ohne eine Steckdose suchen zu müssen
Das Leben verlangsamt sich nicht, und eine Pause zum Aufladen ist ein schneller Weg zu FOMO. Der Akku passt sich intelligent an die Nutzung deines Smartphones an, sodass er weit mehr als 24 Stunden hält. Und mit dem 25-Watt-Netzteil und der Superschnellladefunktion des Galaxy S22 kannst du dein Smartphone schnell wieder aufladen.

Widerstandsfähigkeit inklusive
Mache dir weniger Sorgen, wenn dein Smartphone dir mal aus der Hand gleiten sollte. Mit Corning® Gorilla® Glass Victus®+ auf der Front- und Rückseite und dem Armor-Aluminum-Rahmen ist dein Galaxy jederzeit gut geschützt. Und dank der IP68-Zertifizierung kann auch Spritzwasser deinem Smartphone nichts anhaben.

Nutze dein Smartphone auf dem Desktop
Es ist einfacher, als du denkst - greife auf deine Apps direkt auf deinem PC zu. Lasse dir dir drei zuletzt am häufigsten verwendeten Apps für den schnellen Zugriff auf deinem Desktop anzeigen.

Der smarte Switch
Auspacken. Einrichten. Erstellen. Smart Switch sorgt für eine nahtlose Übertragung von Daten von deinem aktuellen Smartphone - du kannst deine Galerie, Notizen, Kontakte und vieles mehr übernehmen. Auch wenn du von einem anderen Betriebssystem wechselst.

Dein Galaxy. Dein Weg.
Passe dein digitales Leben an und drücke dich aus, wie du möchtest. Eine einzige Benutzeroberfläche erschließt das volle Potenzial des Galaxy-Erlebnisses und sorgt für Vertrautheit auf all deinen Geräten.

Fantastisch allein. Und zusammen noch besser.
Galaxy S22+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Buds Pro und Galaxy Watch4 sind separat erhältlich.

Die Revolution erhält Zubehör
Bringe stilvollen Komfort in dein Leben. Wähle dein Cover, dein Ladegerät und entdecke Smartwatches und Buds, um deinen Alltag zu verschönern.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2200
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.1 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 7
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
19.5:9
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
500 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
425 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Grafikkarte:
AMD Voyager
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
2160p, 4320p
Autofokus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
One UI 4.1
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Benutzerspeicher:
100 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Gold, Pink
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium, Glas
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth-Profile:
A2DP
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
167 g
Breite:
70.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
146 mm
Verpackungsbreite:
87.3 mm
Verpackungstiefe:
27.5 mm
Verpackungshöhe:
163.6 mm
Paketgewicht:
285 g
Akku-/Batteriekapazität:
3700 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.88 V
Akkuladezeit:
1.17 h
Batteriegewicht:
48.8 g
Drahtlose Stromverteilung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85171300
Breite des Versandkartons:
185 mm
Höhe des Versandkartons:
292 mm
Palettenhöhe netto:
1254 mm
Pallettenlänge netto:
1200 mm
Pallettenbreite netto:
800 mm
Kopf-SAR (EU):
1.21 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.59 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.71 W/kg
Audio-System:
Dolby Atmos
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8517120000
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,01*
€ 641,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,94*
€ 635,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,46*
€ 597,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,07*
€ 587,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,14*
€ 557,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.