Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S901BZKDEEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BZKDEEE
EAN/GTIN:
     8806094265286
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Zusammen arbeiten, zusammen treffen
Entdecken Sie eine komfortable, effiziente und sichere Art, mit Kunden und Kollegen zusammen zu arbeiten, egal ob Sie im Büro oder unterwegs sind. Führen Sie Videogespräche mit Kollegen auf Ihrem Smartphone und spiegeln Sie die Unterhaltung auf ein kompatibles TV-Gerät, um eine noch bessere Sicht zu haben. Nach der Besprechung können Sie Änderungen direkt auf Ihrem Smartphone festhalten und dann mit Link to Windows mit Ihrem PC am Schreibtisch synchronisieren. Ausserdem können Sie eingehende Anrufe, Nachrichten und vieles mehr von Ihrem PC aus im Auge behalten, sodass Sie weniger abgelenkt sind und produktiver sein können.

Integrierte Sicherheit für hohen Schutz
Ihre Brieftasche können Sie zuhause lassen – in der Samsung Wallet haben Sie fast alles dabei, was Sie für Ihren Arbeitstag brauchen. Sie können direkt von Ihrem Smartphone aus sicher auf Ihren Führerschein, Ihren Autoschlüssel, Büroschlüssel und sogar Ihre Kreditkarte und vieles andere zugreifen. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, sensible Daten zu verschlüsseln und diese über Private Share mit Kollegen zu teilen. Und mit Secure Folder können Sie Privates unter Verschluss halten, während Smart Anti-Tracking Sie vor bösartiger Tracking-Software schützt, während Sie im Internet unterwegs sind.

Alles, was Sie für Ihr Unternehmen benötigen
Mit der Galaxy Enterprise Edition können Sie den ersten Schritt zur Einrichtung Ihrer mobilen Unternehmensflotte machen. Ausgestattet mit der Knox Suite sind die mobilen Geräte einfach einzurichten und werden mit kontinuierlichen Sicherheits- und Wartungs-Updates aktuell gehalten, um die Geschäftskontinuität während der gesamten Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten. Von der Sicherheit bis zur Bereitstellung und Verwaltung bietet Ihnen die Enterprise Edition effiziente Möglichkeiten zur Umsetzung Ihrer Mobilitätsstrategie.

Mit Sicherheit konzipiert, um Unternehmen zu unterstützen
Samsung Knox bietet End-to-End-Sicherheit und leistungsstarke Verwaltungsfunktionen, um auch komplexen IT-Richtlinien Folge leisten zu können. Es schützt Ihr Smartphone von der Prozessor-Ebene aufwärts, da Samsung Knox Vault einen sicheren Prozessor und Speicher mit Hochsicherheitsprotokollen kombiniert, um Ihre Daten vor bösartigen Angriffen zu schützen. Samsung Knox geht über die Kernfähigkeit von Android Enterprise hinaus, dank verbesserter granularer Verwaltungsfunktionen, mit der Sie Ihre Geräte komfortabel verwalten und flexibel anpassen können.

Perfekt für Ihr Unternehmen
Einfache Einrichtung, mehr Kontrolle und Schutz, um ihre Geschäfte immer und überall am Laufen zu halten.
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2200
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.1 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
19.5:9
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
2160p, 4320p
Autofokus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Benutzerspeicher:
101 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1800,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
167 g
Breite:
70.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
146 mm
Akku-/Batteriekapazität:
3700 mAh
Sprechzeit (4G):
33 h
Browsingzeit (WLAN):
17 h
Browsingzeit (4G):
15 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
57 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
19 h
Kopf-SAR (EU):
1.21 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.59 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.71 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,12*
€ 617,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,73*
€ 606,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,71*
€ 569,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.