Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S908BZWGEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S908BZWGEUB
EAN/GTIN:
     8806092878822
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Ein Look, der begeistert
Was passiert, wenn die Galaxy S-Serie auf die Galaxy Note-Serie trifft? Das Galaxy S22 Ultra überzeugt mit einem schlanken Design und einem polierten Rahmen, der die symmetrische, geradlinige Form elegant einfasst. Die Kamera wird durch verspiegelte Ringe um die Objektive herum akzentuiert, sodass sie fast zu schweben scheint.

S PEN
Das erste Galaxy S mit integriertem
S Pen

Zum ersten Mal passt der S Pen in ein Galaxy S hinein. Ziehe ihn einfach unten aus dem Smartphone heraus, wenn du schreiben, zeichnen, oder dein Smartphone mit ihm steuern willst. Freue dich auf ein nahezu realistisches Schreibgefühl und wandle deine handschriftlichen Notizen mit Samsung Notes in Text um, den du sofort teilen kannst.

FARBEN
Setze ein Zeichen mit deiner Farbe

Sei ein Trendsetter mit den kräftigen Farben Burgundy oder Green, oder zeige dich ganz elegant mit dem Galaxy S22 Ultra in Phantom White oder Phantom Black. Diese zeitlos stilvollen Farben bringen das schlanke Design des Galaxy S22 Ultra voll zur Geltung.

EXKLUSIVE FARBEN IM SAMSUNG ONLINE SHOP
Episch trifft auf exklusive Farben

Entdecke unser episches Smartphone in exklusiven Farben, mit denen du die Blicke auf dich ziehst. Diese drei Farbvarianten findest du nur im Samsung Online Shop.

Power, die du erlebt haben musst

Unser bisher schnellster Prozessor in einem Galaxy-Smartphone
Mit dem 4 nm Prozessor kannst du intelligente Rechenpower genießen – von epischen Videoaufnahmen in der Dunkelheit und klaren, detailreichen Fotos bei Tag und Nacht bis hin zu hoher Performance bei Mobile Games, die dir zum Sieg verhelfen kann.

DISPLAY
Unser hellstes Display für strahlenden Sonnenschein

Das Dynamic AMOLED-Display kann eine punktuelle Spitzenhelligkeit von bis zu 1.750 Nits erreichen, damit du auch im hellen Tageslicht, deine Inhalte klar erkennen kannst. Und die adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz passt sich an deine Inhalte an, sodass du geschmeidig immer weiter scrollen kannst.

AKKU
Viel Power für lange Tage und Nächt
e
Der intelligente 5.000 mAh Akku (typisch) kann sich an dein Nutzungsverhalten anpassen5 und dir so genug Energie für lange Tage bieten. Kurz gesagt: Du kannst so Power haben, wenn du sie wirklich brauchst, auch über den Tag hinaus.

Schnellladefunktion
Volle Kraft voraus: Mit dem 45 Watt-Schnellladegerät hast du in wenigen Minuten wieder genug Power, für alles, was dir Spaß macht.

Wireless PowerShare
Mit so viel Akku-Power kannst du ruhig auch mal etwas abgeben: Lade kabellos die kompatiblen Smartphones deiner Freunde oder deine Galaxy Buds auf.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Dieses Samsung Galaxy ist hart im Nehmen

Der Rahmen aus Armor Aluminum umgibt die Seiten fast wie ein Schutzschild und die Front- und Rückseite sind mit widerstandsfähigem Corning® Gorilla® Glass Victus®+ ausgestattet. Außerdem sind sowohl das Galaxy S22 Ultra als auch der S Pen durch die IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub geschützt.

KAMERA FÜR HOHE ANSPRÜCHE
Entdecke epische Aufnahmen

Mit großen Pixelsensoren und veränderlichen Pixeln verfügt das Galaxy S22 Ultra über unsere bisher fortschrittlichste Kamera. Entdecke eine kleine Fotoausrüstung in einem Smartphone, das auch Profis begeistern kann. Mache Aufnahmen bei Dunkelheit, ohne bei der Bildqualität drastische Abstriche machen zu müssen.

NIGHTOGRAPHY
Mach die Nacht zum Tag

Wir haben die Hardware und die Software unserer Kamera verbessert, um jetzt unser neuestes Feature präsentieren zu können: Nightography. Mach einiges aus deiner Nacht mit dem riesigen Pixelsensor, der viel Licht einfängt und Bildrauschen reduzieren, sowie unerwünschte Streulicht-Effekte minimieren kann, damit deine Aufnehme hell und klar erscheint.

VIDEOAUFNAHMEN BEI NACHT
Entdecke mit Nightography die Magie der Nacht

Lass dir auch nachts kaum etwas entgehen: Die Kamera kann die Lichtsituation erkennen und daraufhin automatisch die Bildfrequenz (fps) optimal anpassen. Zusätzlich reduziert der 4 nm Prozessor das Bildrauschen und macht so Details auch bei wenig Licht sichtbar.

PORTRÄTS BEI NACHT
Nightography mach jedes Licht zum richtigen Licht

Mit KI-Unterstützung werden Fotos, die du mit der 108 MP-Hauptkamera und der 40 MP-Frontkamera aufnimmst, jetzt hell und brillant. Die Szene wird intelligent aufgehellt, damit deine atmosphärischen Porträts bei Nacht mit vielen Details beeindrucken können.

GESCHMEIDIGE VIDEOAUFNAHMEN
Auf die Plätze. Fertig. Action!

Die Kamera des Galaxy S22 Ultra kann Verwacklungen in einem großen Winkel von bis zu 58 % ausgleichen und mit schnellem Motion Sampling Bewegungen schnell und präzise erkennen. So kannst du auch rasante Szenen fast wie mit einer Action Cam festhalten.

Super HDR passt deine Aufnahmen an und kann bis zu 64-mal mehr Farben darstellen, damit du dich auch bei Aufnahmen im Schatten oder bei Gegenlicht auf viele Details und brillante Farbtöne freuen kannst.

EXPERT RAW
Fast wie ein Fotostudio in der Hosentasche

Das ist der Pro-Modus, der zu überzeugen weiß. Lade die Expert RAW-App herunter10 und übernimm die volle Kontrolle über deine Aufnahmen. Du kannst Aufnahmen im RAW-Format direkt in deiner Galerie speichern, sie direkt auf deinem Smartphone bearbeiten, sie mit einem anderen kompatiblen Smartphone teilen, oder sie an dein Tablet oder deinen PC senden, um ihnen auf einem größeren Bildschirm den letzten Schliff zu verleihen.

HOHE AUFLÖSUNG
Mach dir ein Bild von unserem bisher größten Pixelsensor

Mit dem 108 MP Sensor kannst du bei Tag und Nacht brillante, klare Aufnahmen machen. Noch bevor du auf den Auslöser drückst, entscheidet die KI, welche Parameter für eine helle, klare Aufnahmen sorgen können. Auch Schatten und Highlights können von der KI für mehr Tiefe angepasst werden.

Auto Framing
Nimm Videos auf, in denen sich der Bildfokus anpasst, auch wenn du dich bewegst und Menschen ins Bild kommen, oder es verlassen. Mit einem Tipp auf das Display kannst du den Fokus auch für die Dauer der Aufnahme festlegen.

Regieansicht
Nutze das ganze Quad-Kamerasystem und nimm eine Szene aus verschiedenen Winkeln und mit der Haupt- und Frontkamera gleichzeitig auf. Diesen Film kannst du dir gleich anschauen, oder speichern, um ihn später zu bearbeiten.

Single Take

Drücke auf den Auslöser und nimm eine Szene bis zu 20 Sekunden lang auf. Deine Galerie füllt sich daraufhin automatisch mit unterschiedlichen Formaten – Fotos, Video-Loops, Zeitraffervideos und mehr – aus denen du auswählen kannst.

KI-Bildbearbeitung

Mit den intelligenten Funktionen in der Galerie kannst du deine Fotos fast wie ein Profi bearbeiten. Entferne mit dem Radierer für Objekte unerwünschte Dinge aus deinen Fotos, ohne sie zuschneiden zu müssen und entdecke, wie einfach du deine Bilder anpassen kannst.

Selfie

Du brauchst ein richtig gutes Selfie für deinen ersten Film, den du mit dem Galaxy S22 Ultra gedreht hast? Mit der verbesserten Selfie-Kamera ist das ganz leicht.

Der S Pen kann aus deinen Notizen und Nachrichten etwas Persönliches machen. Wandele deine handschriftlichen Ideen automatisch in lesbaren Text um, den du teilen kannst, oder werde kreativ und verschönere deine Videos mit Animationen. Und wenn du dann etwas Abstand brauchst, kannst du das Galaxy S22 Ultra mit den S Pen-Gesten auch kabellos aus der Entfernung steuern.

GALAXY TAB S8 ULTRA
Einzeln stark. Zusammen noch besser

Erlebe, wie das Galaxy Tab S8 Ultra deine Produktivität unterstützen kann. Deine Inhalte in Samsung Notes werden in Echtzeit zwischen deinen Galaxy-Geräten synchronisiert, sodass du auf dem großen Display des Galaxy S22 Ultra starten und direkt auf dem großen Display des Galaxy Tab S8 Ultra weiterarbeiten kannst. Oder nutze beide Displays gleichzeitig, wenn du Platz für deine Ideen brauchst.

LINK ZU WINDOWS
Lasse die Grenze zwischen Smartphone und PC verschwimmen

Öffne Mobile-Apps direkt auf dem Desktop und wechsle nahtlos zwischen Smartphone und PC. Die zuletzt verwendeten Apps zeigen die drei Apps, die du zuletzt geöffnet hast, sodass du schnell auf sie zugreifen kannst.

SICHERHEIT
Damit Privates auch privat bleibt

Schütze mit Samsung Knox deine sensiblen Daten von dem Moment an, in dem du dein Smartphone anschaltest. Knox Vault schützt deine biometrischen Authentifizierungsdaten, während der Sichere Ordner deine privaten Daten vor fremden Zugriffen schützt. Und das neue Dashboard für Berechtigungen zeigt dir genau, welche App welche Berechtigung oder Zugriff auf deine Daten hat und gibt dir die Möglichkeit diese nach deinen Wünschen zu verwalten.

SMART SWITCH
Übertrage deine Daten smart

Auspacken, einrichten, loslegen. Mit Smart Switch kannst du deine Daten und Apps ganz komfortabel von deinem alten Smartphone auf dein neues Samsung Galaxy übertragen – von deiner Galerie über deine Notizen bis zu deinen Kontakten und vielem mehr. Und das klappt selbst, wenn du ein anderes Betriebssystem verwendet hast.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2200
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.8 "
Display-Auflösung:
1440 x 3088 Pixel
Bildschirmform:
Bildschirm mit abgerundeter Kante
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 7
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
19.3:9
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
500 cd/m²
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
500 ppi
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Grafikkarte:
AMD Voyager
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
108 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
40 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
4,9
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Optischer Zoom:
10 x
Digitaler Zoom:
100 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
4320 x 7680 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Autofokus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Geolokalisation:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
One UI 4.1
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Benutzerspeicher:
210 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Stylus enthalten:
Ja
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium, Glas
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
HSPA+, HSUPA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth-Profile:
A2DP
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz
3G-Datenrate (max.):
42.2 Mbit/s
4G Datenrate (max.):
2000 Mbit/s
Tethering (Modem-Modus):
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
228 g
Breite:
77.9 mm
Tiefe:
8.9 mm
Höhe:
163.3 mm
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
29 mm
Verpackungshöhe:
181.7 mm
Paketgewicht:
424 g
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.88 V
Akkuladezeit:
1 h
Batteriegewicht:
66.5 g
Drahtlose Stromverteilung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85171300
Breite des Versandkartons:
200 mm
Höhe des Versandkartons:
198 mm
Palettenhöhe netto:
1150 mm
Pallettenlänge netto:
1200 mm
Pallettenbreite netto:
800 mm
Kopf-SAR (EU):
1.049 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.585 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
3.18 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8517120000
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,51*
€ 1.489,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,20*
€ 1.474,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,93*
€ 1.427,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,11*
€ 1.394,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,37*
€ 1.357,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.