Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Lavendel
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S911BLIGEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S911BLIGEUB
EAN/GTIN:
     8806094724936
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Eine einfache Art der Kommunikation
Nutze die Live-Übersetzung in Echtzeit, während du telefonierst. Und halt dich fest, es funktioniert auch beim Schreiben von Nachrichten.

Einkreisen. Suchen. Finden. So einfach ist das.
Eine moderne Art der Suche mit Circle to Search. Zeichne einfach ein Objekt nach, um die Google-Suchergebnisse aufzurufen. Du musst nichts eintippen.

Größe ändern, retuschieren. So einfach ist das
Lass dich von der AI-gestützten Fotobearbeitung verzaubern. Generative Edit kann Hintergründe ausfüllen und unerwünschte Objekte puff verschwinden lassen.

Ein Dolmetscher in deiner Tasche
Du willst einen Einheimischen um eine Empfehlung bitten? Keine Sorge! Es gibt einen Dolmetscher in deiner Tasche. Nutze ihn auch im Flugzeugmodus ohne Wi-Fi.

Lass deine Nächte erstrahlen
Mach dich bereit, deine Galerie mit Aufnahmen zu füllen, die jeder haben will. Die KI von Nightography denkt mit, damit deine detailreichen Fotos und Videos hell, klar und farbenfroh werden – von einem Sonnenuntergang bis zum nächsten.

Power für dich
Wenn du dich nicht stoppen lassen willst, ist dieser leistungsstarke Prozessor genau richtig für dich. Erlebe atemberaubendes Video-Streaming und Gaming mit viel Akku-Ausdauer, die dich sicher auch durch lange Tage bringt.

Entwickelt mit Zukunft im Sinn
Wir unterstützen dich dabei, die wertvollen Ressourcen unseres Planeten zu schonen: Die Smartphones werden mit teilrecyceltem Glas und PET-Film hergestellt und liegen in einer Box mit teilrecyceltem Papier und einer auf Papier basierenden schützenden Folie.

Werde zum Shooting Star
Wenn es um beeindruckende Fotos geht, sind dir kaum Grenzen gesetzt. Verwende den Expert-RAW-Modus, um klare und detailreiche Aufnahmen im hochauflösenden RAW-Format einzufangen. Und wenn du deine Kamera in den Nachthimmel richtest, kannst du auch die Sternbilder in ihrer atemberaubenden Pracht festhalten.

Immer gut im Blick
Damit du deine Games und Streams auch draußen genießen kannst ohne ständig die Augen zusammenkneifen zu müssen, kann das Display die Helligkeit und die Farben automatisch ans Umgebungslicht anpassen. Dank des adapativen 120-Hz-Displays kannst du flüssig scrollen und das Eye Comfort Shield kann deine Augen entlasten, wenn du in der Dunkelheit liest.

Mach weiter, was du willst
Zeit, Schluss zu machen? Warum solltest du? Mit dem ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion kannst du das nächste Game oder den nächsten Serien-Marathon starten.

Nahtloses Multitasking
Wenn dich die Inspiration trifft, kannst du dein Smartphone unkompliziert mit dem PC verbinden. So kannst du auf beiden Geräten schreiben und Daten per Drag & Drop zwischen ihnen verschieben, ohne dazu deine Maus, die Tastatur oder das Touchpad zu wechseln.

Dein Samsung Galaxy. Auf deine Art.
Richte dein Smartphone so ein, wie du es brauchst. Mit One UI kannst du fast alles nach deinen Bedürfnissen anpassen – vom Sperrbildschirm bis zu Themes, Widgets und den Benachrichtigungen.

Nimm deine Daten unkompliziert mit
Verbinde dich einfach über Wi-Fi oder melde dich mit deinem Samsung Account an und schon kannst du in wenigen Schritten deine Apps, Fotos, Nachrichten und mehr von deinem alten Betriebssystem auf dein neues Smartphone übertragen.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.1 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR):
1200 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
1750 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte:
425 ppi
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.4 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
85 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
120 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
36 °
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Lavendel
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
168 g
Breite:
70.9 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
146.3 mm
Akku-/Batteriekapazität:
3900 mAh
Sprechzeit (4G):
35 h
Browsingzeit (WLAN):
20 h
Browsingzeit (4G):
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
71 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
22 h
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,10*
€ 765,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,73*
€ 750,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,96*
€ 725,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,14*
€ 696,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.