![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor: | 8 Gen 2 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Bildschirmdiagonale: | 6.1 " |
Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Panel-Typ: | OLED |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus 2 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1200 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 1750 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichte: | 425 ppi |
Schnellladung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 10 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.4 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 85 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 120 ° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 36 ° |
Optischer Zoom: | 3 x |
Digitaler Zoom: | 30 x |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Pixelgröße Frontkamera: | 1.12 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 80 ° |
Blitz-Typ: | LED |
Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
Autofokus: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Selbstauslöser: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Hochformat: | Ja |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 13 |
RAM-Kapazität: | 8 GB |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Phantom Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Schutzfunktion: | Wasserfest |
Gehäusematerial: | Aluminium |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Annäherungssensor: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Wi-Fi Direct: | Ja |
MIMO: | Ja |
Modulation: | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Gewicht: | 168 g |
Breite: | 70.9 mm |
Tiefe: | 7.6 mm |
Höhe: | 146.3 mm |
Akku-/Batteriekapazität: | 3900 mAh |
Sprechzeit (4G): | 35 h |
Browsingzeit (WLAN): | 20 h |
Browsingzeit (4G): | 20 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 71 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 22 h |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |