| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-SM-S911BZKDEUB Herst.-Nr.: SM-S911BZKDEUB EAN/GTIN: 8806094724677 |
| |
|
| | |
| Lass deine Nächte erstrahlen Mach dich bereit, deine Galerie mit Aufnahmen zu füllen, die jeder haben will. Die KI von Nightography denkt mit, damit deine detailreichen Fotos und Videos hell, klar und farbenfroh werden – von einem Sonnenuntergang bis zum nächsten.
Power für dich Wenn du dich nicht stoppen lassen willst, ist dieser leistungsstarke Prozessor genau richtig für dich. Erlebe atemberaubendes Video-Streaming und Gaming mit viel Akku-Ausdauer, die dich sicher auch durch lange Tage bringt.
Entwickelt mit Zukunft im Sinn Wir unterstützen dich dabei, die wertvollen Ressourcen unseres Planeten zu schonen: Die Smartphones werden mit teilrecyceltem Glas und PET-Film hergestellt und liegen in einer Box mit teilrecyceltem Papier und einer auf Papier basierenden schützenden Folie.
Werde zum Shooting Star Wenn es um beeindruckende Fotos geht, sind dir kaum Grenzen gesetzt. Verwende den Expert-RAW-Modus, um klare und detailreiche Aufnahmen im hochauflösenden RAW-Format einzufangen. Und wenn du deine Kamera in den Nachthimmel richtest, kannst du auch die Sternbilder in ihrer atemberaubenden Pracht festhalten.
Immer gut im Blick Damit du deine Games und Streams auch draußen genießen kannst ohne ständig die Augen zusammenkneifen zu müssen, kann das Display die Helligkeit und die Farben automatisch ans Umgebungslicht anpassen. Dank des adapativen 120-Hz-Displays kannst du flüssig scrollen und das Eye Comfort Shield kann deine Augen entlasten, wenn du in der Dunkelheit liest.
Mach weiter, was du willst Zeit, Schluss zu machen? Warum solltest du? Mit dem ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion kannst du das nächste Game oder den nächsten Serien-Marathon starten.
Nahtloses Multitasking Wenn dich die Inspiration trifft, kannst du dein Smartphone unkompliziert mit dem PC verbinden. So kannst du auf beiden Geräten schreiben und Daten per Drag & Drop zwischen ihnen verschieben, ohne dazu deine Maus, die Tastatur oder das Touchpad zu wechseln.
Dein Samsung Galaxy. Auf deine Art. Richte dein Smartphone so ein, wie du es brauchst. Mit One UI kannst du fast alles nach deinen Bedürfnissen anpassen – vom Sperrbildschirm bis zu Themes, Widgets und den Benachrichtigungen.
Nimm deine Daten unkompliziert mit Verbinde dich einfach über Wi-Fi oder melde dich mit deinem Samsung Account an und schon kannst du in wenigen Schritten deine Apps, Fotos, Nachrichten und mehr von deinem alten Betriebssystem auf dein neues Smartphone übertragen. Weitere Informationen: | | Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon | Prozessor: | 8 Gen 2 | Anzahl Prozessorkerne: | 8 | Bildschirmdiagonale: | 6.1 " | Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X | Panel-Typ: | OLED | Display Glasart: | Gorilla Glass | Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus 2 | Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben | Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1200 cd/m² | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 1750 cd/m² | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Pixeldichte: | 425 ppi | Schnellladung: | Ja | Kabelloses Aufladen: | Ja | Fingerabdruckscanner: | Ja | Gesichtserkennung: | Ja | Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 10 MP | Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 | Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.4 µm | Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 1 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 85 ° | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 120 ° | Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 36 ° | Optischer Zoom: | 3 x | Digitaler Zoom: | 30 x | Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 | Pixelgröße Frontkamera: | 1.12 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 80 ° | Blitz-Typ: | LED | Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Autofokus: | Ja | Zeitraffer-Modus: | Ja | Bildstabilisator: | Ja | Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) | Selbstauslöser: | Ja | Nachtmodus: | Ja | Panorama: | Ja | Hochformat: | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 13 | RAM-Kapazität: | 8 GB | Interne Speicherkapazität: | 128 GB | Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt | Schnellstartübersicht: | Ja | Mitgelieferte Kabel: | USB | Sim Karten Auswerfer: | Ja | Formfaktor: | Balken | Produktfarbe: | Schwarz | Name der Farbe: | Phantom Black | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 | Schutzfunktion: | Wasserfest | Gehäusematerial: | Aluminium | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Gyroskop: | Ja | Barometer: | Ja | Geomagnetischer Sensor: | Ja | Hallsensor: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 5G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM | 3G-Standards: | UMTS, WCDMA | 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version: | 5.3 | Wi-Fi Direct: | Ja | MIMO: | Ja | Modulation: | 1024-QAM | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Gewicht: | 168 g | Breite: | 70.9 mm | Tiefe: | 7.6 mm | Höhe: | 146.3 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 3900 mAh | Sprechzeit (4G): | 35 h | Browsingzeit (WLAN): | 20 h | Browsingzeit (4G): | 20 h | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 71 h | Kontinuierliche Videowiedergabe: | 22 h | Audio-System: | Dolby Atmos | Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | GLONASS: | Ja | BeiDou: | Ja | Galileo: | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja | Index der Reparierbarkeit: | 8.2 | SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja | E-Mail: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |