| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-SM-S916BZKGEUE Herst.-Nr.: SM-S916BZKGEUE EAN/GTIN: 8806094725650 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon | Prozessor: | 8 Gen 2 | Anzahl Prozessorkerne: | 8 | Bildschirmdiagonale: | 6.6 " | Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X | Panel-Typ: | OLED | Display Glasart: | Gorilla Glass | Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus 2 | Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz | Helligkeit: | 1750 cd/m² | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1200 cd/m² | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja | Videoanruf: | Ja | Schnellladung: | Ja | Schnellladetechnik: | Ultra Charge | Fingerabdruckscanner: | Ja | Gesichtserkennung: | Ja | Freisprecheinrichtung: | Ja | Sprachbefehl: | Ja | USB On-The-Go-Unterstützung: | Ja | Vibrationsalarm: | Ja | Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 10 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 12 MP | Optischer Zoom: | 3 x | Digitaler Zoom: | 30 x | Blitz-Typ: | LED | Video-Auflösung: | 4320 x 7680 Pixel | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | Videoaufnahme-Modi: | 2160p, 4320p, 720p, 1080p | Autofokus: | Ja | Nachtmodus: | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 13 | RAM-Kapazität: | 8 GB | Interne Speicherkapazität: | 512 GB | Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt | Formfaktor: | Balken | Produktfarbe: | Schwarz | Name der Farbe: | Phantom Black | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 | Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest | Gehäusematerial: | Aluminium, Glas | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 5G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards: | UMTS, WCDMA | 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version: | 5.3 | unterstützte 3G-Bandbreiten: | 900,850,1900,2100 MHz | unterstützte 4G-Bandbreiten: | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz | 5G-Bänder unterstützt: | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz | 5G-Datenrate (max.): | 4.66 Gbit/s | Wi-Fi Direct: | Ja | MIMO: | Ja | Modulation: | 1024-QAM | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Gewicht: | 195 g | Breite: | 76.2 mm | Tiefe: | 7.6 mm | Höhe: | 157.8 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 4700 mAh | Kabellose Audiowiedergabezeit: | 84 h | Kabellose Videowiedergabezeit: | 27 h | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | GLONASS: | Ja | BeiDou: | Ja | Galileo: | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja | Index der Reparierbarkeit: | 8.2 | Abonnement-Typ: | Kein Abonnement | SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja | E-Mail: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |