Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S918BZGHEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S918BZGHEUB
EAN/GTIN:
     8806094728866
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Eine einfache Art der Kommunikation
Nutze die Live-Übersetzung in Echtzeit, während du telefonierst[1] Sprich in deiner Sprache und sie wird auch am anderen Ende übersetzt.

Einkreisen. Suchen. Finden. So einfach ist das.
Eine moderne Art der Suche mit Circle to Search[2] Zeichne einfach ein Objekt nach, um die Google-Suchergebnisse aufzurufen. Du musst nichts eintippen.

Größe ändern, retuschieren. So einfach ist das
In deinem Foto ist nicht alles an der richtigen Stelle? Dann kannst du es im Nachhinein zurechtrücken. Mit den neuen AI-Bildbearbeitungsfunktionen kannst du einzelne Objekte einfach verschieben und die leeren Bereiche, die sie hinterlassen, werden automatisch aufgefüllt[3]

Ein Dolmetscher in deiner Tasche
Du willst einen Einheimischen um eine Empfehlung bitten? Keine Sorge! Es gibt einen Dolmetscher in deiner Tasche. Nutze ihn auch im Flugzeugmodus ohne Wi-Fi[4]

Fasse deine Notizen mit AI zusammen
Wenn du einen längeren Text geschrieben hast, kann dir der Notizen-Assistent[5] dabei helfen, schnell zum Punkt zu kommen. Die AI fasst Textinhalte übersichtlich zusammen, sodass jeder schnell versteht, worauf es ankommt.

Und wenn du nach einer alten Notiz suchst, helfen dir die neuen Deckblätter, auf denen automatisch eine kurze Zusammenfassung der Inhalte abgebildet wird. So bleibst du immer gut organisiert und behältst die Übersicht.

Mach die Nacht zum Tag
Nimm scharfe Fotos und Videos auf - von der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Unser fortschrittlichster Kamerasensor und der schnellste Prozessor in einem Galaxy Smartphone passen sich schlechten Lichtverhältnissen an und können das Rauschen reduzieren. Das Kameraobjektiv sorgt für klare Aufnahmen, indem es Streulicht reduziert.

Power für alle, die keine Pausen brauchen
Genieße deine Freizeit mit dem leistungsstärksten Prozessor, der bisher in einem Galaxy Smartphone verbaut wurde. Freu dich auf angepasste Funktionen in allen Bereichen. Erlebe beeindruckendes Spielen und Streaming – ohne den Akku zu belasten.

Entwickelt mit Zukunft im Sinn
Die Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialien macht das Galaxy S23 Ultra zu unserem bisher bewusstesten Smartphone. Teilrecyceltes Glas und PET-Film zeichnen das Design aus und die Box aus recyceltem Papier schont die wertvollen Ressourcen unseres Planeten.

RAW Power – vom Schnappschuss bis zur Bearbeitung
Wechsle zum Expert-RAW-Modus, um klare und detailreiche Aufnahmen im hochauflösenden RAW-Format einzufangen. Fotografiere mit 50 MP für detailreiche, dynamische Bilder oder erweitere dein Repertoire mit Astro-Fotografie, Mehrfachbelichtung und weiteren kreativen Belichtungsfunktionen.

Eine helle Zukunft in Aussicht
Mit dem Dynamic-AMOLED-Display genießt du klare, farbenfrohe Details - egal ob bei geringer oder bei voller Helligkeit. Die 120-Hz-Technologie passt die Bildwiederholrate auf intelligente Weise an - für nahtlose Action und lange Akku-Power.

Energiegeladen auf ein hohes Level
Entdecke einen starken Akku, mit dem du lange auf der Siegerstrecke bleiben kannst. Der intelligente Akku mit 5000 mAh spart Energie, damit du viel Reserven hast und bis tief in die Nacht hinein spielen und streamen kannst.

Mit jedem Strich viel erreichen
Wörter schreiben kann man mit jedem Stift, aber mit dem S Pen kannst du so einiges mehr machen. Markiere zum Beispiel Konzertinfos auf einem Poster oder in einem Video, tippe dann einfach auf das Datum und speichere es so direkt in deinem Kalender ab.

Nahtloses Multitasking
Starte auf deinem Smartpone und mach weiter, wenn deine Ideen wachsen. Dank den Verbindungsmöglichkeiten zwischen Galaxy Geräten, kannst du auf deinen Geräten schreiben und Daten per Drag & Drop zwischen ihnen verschieben, ohne dazu deine Maus, die Tastatur oder das Touchpad zu wechseln.

Dein Samsung Galaxy. Auf deine Art.
Richte dein Smartphone so ein, wie du es brauchst. Mit One UI kannst du fast alles nach deinen Bedürfnissen anpassen – vom Sperrbildschirm bis zu Themes, Widgets und den Benachrichtigungen.

Nimm deine Daten einfach mit
Verbinde dich unkompliziert über Wi-Fi oder melde dich mit deinem Samsung Account an und schon kannst du in wenigen Schritten deine Apps, Fotos, Nachrichten und mehr von deinem alten Betriebsystem auf dein neues Smartphone übertragen.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.8 "
Display-Auflösung:
3088 x 1440 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR):
1200 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
1750 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte:
500 ppi
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
200 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
4,9
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
0.6 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.4 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
85 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
120 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
11 °
Optischer Zoom:
10 x
Digitaler Zoom:
100 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Pixelgröße vierte Rückfahrkamera:
1.12 µm
Hinterer Sichtfeldwinkel (FOV) vierten Hauptkamera:
36 °
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Stylus enthalten:
Ja
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
233 g
Breite:
78.1 mm
Tiefe:
8.9 mm
Höhe:
163.4 mm
Größe Stylus (B x T x H):
5.8 x 4.35 x 105.08 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
49 h
Browsingzeit (WLAN):
25 h
Browsingzeit (4G):
25 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
99 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
26 h
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.320,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,06*
€ 1.663,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,13*
€ 1.655,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,72*
€ 1.616,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,38*
€ 1.590,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,37*
€ 1.571,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.