Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S918BZKDEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S918BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806094923308
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.8 "
Display-Auflösung:
3088 x 1440 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1750 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR):
1200 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Ultra Charge
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
200 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Optischer Zoom:
10 x
Digitaler Zoom:
100 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
4320 x 7680 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Stylus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Phantom Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Gehäusematerial:
Aluminium, Glas
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Triple SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
5G-Datenrate (max.):
4.66 Gbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
233 g
Breite:
78.1 mm
Tiefe:
8.9 mm
Höhe:
163.4 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
49 h
Browsingzeit (WLAN):
25 h
Browsingzeit (4G):
25 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
99 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
26 h
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 954,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,04*
€ 1.216,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,88*
€ 1.208,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,24*
€ 1.181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,43*
€ 1.164,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,08*
€ 1.135,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.