| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-SM-S921BZADEUB Herst.-Nr.: SM-S921BZADEUB EAN/GTIN: 8806095299822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfach ausgezeichnet Das Galaxy S24 hat verschiedene Fachredaktionen überzeugt und hervorragende Ergebnisse erhalten.
Live-Übersetzung. Einfach verständigen Einfach verständigen mit AI: Die Live-Übersetzung übersetzt die Konversation in Echtzeit, während du telefonierst. Das Ganze funktioniert auch über Chat.
Einkreisen, suchen, finden. Es kann so einfach sein. Eine moderne Art der Suche mit Circle to Search[1] Zeichne einfach ein Objekt nach, um die Google-Suchergebnisse aufzurufen. Du musst nichts eintippen.
AI kann deine Sprachaufnahmen zusammenfassen Bereit für deinen ganz persönlichen Assistenten? Nimm deine Stimme auf, und die AI wandelt sie in Text um und fasst sie dann intelligent zusammen. Auch Sprachübersetzungen sind möglich.
Größe anpassen, Position optimieren. Es kann so einfach sein. Entdecke die Magie der AI-unterstützten Fotobearbeitung. Jetzt kannst du ganz leicht deinen Fotos den letzten Schliff verpassen und dafür sorgen, dass jedes Bild ein echter Hingucker wird. Selbst, wenn du nicht die gewünschte Aufnahme machen konntest, kannst du mit der generativen Bearbeitung Hintergründe auffüllen und unerwünschte Objekte verschwinden lassen.
Ein Dolmetscher in deiner Tasche Du willst einen Einheimischen um eine Empfehlung bitten? Keine Sorge! Es gibt einen Dolmetscher in deiner Tasche. Nutze ihn auch im Flugzeugmodus ohne Wi-Fi[2]
Groß und schnell Das Samsung Upgrade, auf das du gewartet hast – mehr Display, mehr Akku, mehr Rechenleistung. Aber das Galaxy S24 | S24+ hat noch so viel mehr zu bieten. Freue dich auf das S24+ mit der bisher höchsten Bildschirmauflösung auf einem Samsung Galaxy Gerät: QHD+.
Erfahre mehr über die Kamera Egal, ob du gerade ein supersüßes Selfie machst, Weitwinkelaufnahmen schießt oder hineinzoomst – mit diesen Kameras gelingt dir fast jede Aufnahme.
Mega-Mega-Pixel – mit 50 MP Freue dich auf ein wahres Pixel-Powerhouse, das mit deinen Fotografie-Künsten mithalten kann. Mache hochauflösende Fotos, die auch in Zukunft noch für Begeisterung sorgen werden.
Der Ferne so nah, auch im Dunkeln Dank des AI Image Signal-Prozessors kannst du auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle, farbenfrohe und klare Fotos aufnehmen. Zoome 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein – Aufnahmen in fast jeder Entfernung können so klar wie am Tag werden, auch wenn es eigentlich Nacht ist.
Komm noch näher Zoome 1-fach, 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein. Schieße mit dem neuen AI Zoom lebensnahe und detailreiche Fotos auch aus weiter Entfernung – und lass dir kein Detail entgehen.
Große Vapor Chamber? Game on! Mit unserer neuen Technologie für die Wärmeableitung kannst du dich bei deinen Lieblings-Games von deiner unschlagbaren Seite zeigen. Die verbesserte Vapor Chamber ist größer als je zuvor und nutzt fortschrittliches, flüssiges Wärmeleitmaterial. Damit kann deine Gaming-Performance bei jeder Challenge auf dem Höhepunkt bleiben.
Smarte Akkuleistung für den ganzen Tag Power pur: Das Galaxy S24 | S24+ hat einen smarten Akku, mit dem du noch längeren Spielspaß genießen und deine Lieblingsinhalte anschauen kannst.
Unser bisher hellstes adaptives Smartphone-Display Mit diesen großen Displays holst du viel aus deinen Games heraus. Dank größerer Maße und flacherer Rahmen bietet das 6,2 Zoll / 15,64 cm große FHD+-Display des Galaxy S24 sowie das 6,7 Zoll / 16,91 cm große QHD+-Display des Galaxy S24+ noch mehr Bildschirmfläche. Genieße außerdem leuchtende Farben und Kontraste auf beiden Displays – dank Vision Booster.
Quick Share ohne Hindernisse Quick Share ist nicht nur für Samsung Galaxy Smartphones verfügbar. Verwende QR-Codes und gespeicherte Kontakte, um Dateien mit iOS-Nutzer[3] innen oder Freund[3] innen sowie deiner Familie in der Ferne zu teilen.
Problemlos von iOS wechseln Mit Smart Switch behältst du deine Fotos, Kontakte, Kalender und Apps – auch wenn du von iOS zu Samsung Galaxy wechselst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Prozessorfamilie: | Samsung Exynos | Prozessor: | 2400 | Prozessor Architektur: | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | Anzahl Prozessorkerne: | 10 | Prozessor Boost-Frequenz: | 3.2 GHz | Bildschirmdiagonale: | 6.2 " | Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X | Display Glasart: | Gorilla Glass | Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus 2 | Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben | Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 500 cd/m² | Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display | Schnellladung: | Ja | Kabelloses Aufladen: | Ja | Fingerabdruckscanner: | Ja | Geeignet für Hörgeräte: | Ja | Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 10 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 12 MP | Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,2 | Optischer Zoom: | 3 x | Digitaler Zoom: | 30 x | Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 | Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Framerate: | 240 fps | Autofokus: | Ja | Bildstabilisator: | Ja | Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) | Nachtmodus: | Ja | Panorama: | Ja | Hochformat: | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 14 | RAM-Kapazität: | 8 GB | Interne Speicherkapazität: | 128 GB | RAM-Typ: | LPDDR5X | RAM-Taktgeschwindigkeit: | 4206 MHz | Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C | Sim Karten Auswerfer: | Ja | Formfaktor: | Balken | Produktfarbe: | Grau, Marmorfarbe | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 | Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Gyroskop: | Ja | Barometer: | Ja | Geomagnetischer Sensor: | Ja | Hallsensor: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 5G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards: | UMTS, WCDMA | 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth-Version: | 5.3 | Bluetooth-Profile: | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP | aptX-Technologie: | Ja | unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz | unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 5G-Bänder unterstützt: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | Wi-Fi Direct: | Ja | MIMO: | Ja | Modulation: | 1024-QAM | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Gewicht: | 167 g | Breite: | 70.6 mm | Tiefe: | 7.6 mm | Höhe: | 147 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 4000 mAh | Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Drahtlose Stromverteilung: | Ja | Browsingzeit (WLAN): | 25 h | Browsingzeit (4G): | 25 h | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 78 h | Kontinuierliche Videowiedergabe: | 29 h | Lautsprecher: | Stereo | Audio-System: | Dolby Atmos | Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | GLONASS: | Ja | BeiDou: | Ja | Galileo: | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja | Index der Reparierbarkeit: | 8.5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |