Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau, Marmorfarbe
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S921BZAGEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S921BZAGEUB
EAN/GTIN:
     8806095299808
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Einfach ausgezeichnet
Das Galaxy S24 hat verschiedene Fachredaktionen überzeugt und hervorragende Ergebnisse erhalten.

Live-Übersetzung. Einfach verständigen
Einfach verständigen mit AI: Die Live-Übersetzung übersetzt die Konversation in Echtzeit, während du telefonierst. Das Ganze funktioniert auch über Chat.

Einkreisen, suchen, finden. Es kann so einfach sein.
Eine moderne Art der Suche mit Circle to Search. Zeichne einfach ein Objekt nach, um die Google-Suchergebnisse aufzurufen. Du musst nichts eintippen.

AI kann deine Sprachaufnahmen zusammenfassen
Bereit für deinen ganz persönlichen Assistenten? Nimm deine Stimme auf, und die AI wandelt sie in Text um und fasst sie dann intelligent zusammen. Auch Sprachübersetzungen sind möglich.

Größe anpassen, Position optimieren. Es kann so einfach sein.
Entdecke die Magie der AI-unterstützten Fotobearbeitung. Jetzt kannst du ganz leicht deinen Fotos den letzten Schliff verpassen und dafür sorgen, dass jedes Bild ein echter Hingucker wird. Selbst, wenn du nicht die gewünschte Aufnahme machen konntest, kannst du mit der generativen Bearbeitung Hintergründe auffüllen und unerwünschte Objekte verschwinden lassen.

Ein Dolmetscher in deiner Tasche
Du willst einen Einheimischen um eine Empfehlung bitten? Keine Sorge! Es gibt einen Dolmetscher in deiner Tasche. Nutze ihn auch im Flugzeugmodus ohne Wi-Fi.

Groß und schnell
Das Samsung Upgrade, auf das du gewartet hast – mehr Display, mehr Akku, mehr Rechenleistung. Aber das Galaxy S24 | S24+ hat noch so viel mehr zu bieten. Freue dich auf das S24+ mit der bisher höchsten Bildschirmauflösung auf einem Samsung Galaxy Gerät: QHD+.

Erfahre mehr über die Kamera
Egal, ob du gerade ein supersüßes Selfie machst, Weitwinkelaufnahmen schießt oder hineinzoomst – mit diesen Kameras gelingt dir fast jede Aufnahme.

Mega-Mega-Pixel – mit 50 MP
Freue dich auf ein wahres Pixel-Powerhouse, das mit deinen Fotografie-Künsten mithalten kann. Mache hochauflösende Fotos, die auch in Zukunft noch für Begeisterung sorgen werden.

Der Ferne so nah, auch im Dunkeln
Dank des AI Image Signal-Prozessors kannst du auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle, farbenfrohe und klare Fotos aufnehmen. Zoome 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein – Aufnahmen in fast jeder Entfernung können so klar wie am Tag werden, auch wenn es eigentlich Nacht ist.

Komm noch näher
Zoome 1-fach, 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein. Schieße mit dem neuen AI Zoom lebensnahe und detailreiche Fotos auch aus weiter Entfernung – und lass dir kein Detail entgehen.

Große Vapor Chamber? Game on!
Mit unserer neuen Technologie für die Wärmeableitung kannst du dich bei deinen Lieblings-Games von deiner unschlagbaren Seite zeigen. Die verbesserte Vapor Chamber ist größer als je zuvor und nutzt fortschrittliches, flüssiges Wärmeleitmaterial. Damit kann deine Gaming-Performance bei jeder Challenge auf dem Höhepunkt bleiben.

Smarte Akkuleistung für den ganzen Tag
Power pur: Das Galaxy S24 | S24+ hat einen smarten Akku, mit dem du noch längeren Spielspaß genießen und deine Lieblingsinhalte anschauen kannst.

Unser bisher hellstes adaptives Smartphone-Display
Mit diesen großen Displays holst du viel aus deinen Games heraus. Dank größerer Maße und flacherer Rahmen bietet das 6,2 Zoll / 15,64 cm große FHD+-Display des Galaxy S24 sowie das 6,7 Zoll / 16,91 cm große QHD+-Display des Galaxy S24+ noch mehr Bildschirmfläche. Genieße außerdem leuchtende Farben und Kontraste auf beiden Displays – dank Vision Booster.

Quick Share ohne Hindernisse
Quick Share ist nicht nur für Samsung Galaxy Smartphones verfügbar. Verwende QR-Codes und gespeicherte Kontakte, um Dateien mit iOS-Nutzerinnen oder Freundinnen sowie deiner Familie in der Ferne zu teilen.

Problemlos von iOS wechseln
Mit Smart Switch behältst du deine Fotos, Kontakte, Kalender und Apps – auch wenn du von iOS zu Samsung Galaxy wechselst.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2400
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.2 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
500 cd/m²
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Geeignet für Hörgeräte:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
RAM-Typ:
LPDDR5X
RAM-Taktgeschwindigkeit:
4206 MHz
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grau, Marmorfarbe
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth-Profile:
DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP
aptX-Technologie:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
167 g
Breite:
70.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
147 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Drahtlose Stromverteilung:
Ja
Browsingzeit (WLAN):
25 h
Browsingzeit (4G):
25 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
78 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
29 h
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.5
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 642,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,10*
€ 823,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,74*
€ 812,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,54*
€ 794,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,63*
€ 777,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,21*
€ 764,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.