Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S921BZKDEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S921BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806095525662
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2400
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.2 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
500 cd/m²
Pixeldichte:
418 ppi
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Geeignet für Hörgeräte:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
RAM-Typ:
LPDDR5X
RAM-Taktgeschwindigkeit:
4206 MHz
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Onyx Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth-Profile:
DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP
aptX-Technologie:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
167 g
Breite:
70.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
147 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Drahtlose Stromverteilung:
Ja
Browsingzeit (WLAN):
25 h
Browsingzeit (4G):
25 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
78 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
29 h
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,17*
€ 774,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,39*
€ 759,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,96*
€ 744,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,51*
€ 732,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.