Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S921BZKDEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S921BZKDEUE
EAN/GTIN:
     8806095299747
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Galaxy AI is here
Willkommen in der Ära von AI auf Smartphones. Mit dem Galaxy S24 | S24+ in deinen Händen hast du tolle Möglichkeiten, kreativ zu werden und deine Produktivität an dein Leben anzupassen – angefangen mit einem wichtigen Gerät in deinem Leben. Deinem Smartphone.

Vom Bild zum Kunstwerk
Leicht in der Hand, gut im Griff. Mit dem eleganten Design und dem matten Finish fühlt sich das Galaxy S24 | S24+ genauso geschmeidig an, wie es aussieht.

Groß, größer und schneller
Das Samsung Upgrade, auf das du gewartet hast – mehr Display, mehr Akku, mehr Rechenleistung. Aber das Galaxy S24 | S24+ hat noch so viel mehr zu bieten. Freue dich auf das S24+ mit der bisher höchsten Bildschirmauflösung auf einem Samsung Galaxy Gerät: QHD+.

Mega Mega Pixel – mit 50 MP
Freue dich auf ein wahres Pixel-Powerhouse, das mit deinen Fotografie-Künsten mithalten kann. Mache hochauflösende Fotos, die auch in Zukunft noch für Begeisterung sorgen.

Der Ferne so nah, auch im Dunkeln
Dank des AI Image-Signal-Prozessors kannst du auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle, farbenfrohe und klare Fotos aufnehmen. Zoome 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein – Aufnahmen in fast jeder Entfernung können so klar wie am Tag werden, auch wenn es eigentlich Nacht ist.

Komm noch näher
Zoome 1-fach, 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein. Schieße mit dem neuen Samsung AI Zoom lebensnahe und detailreiche Fotos auch aus weiter Entfernung – und lass dir kein Detail entgehen.

Mach Platz für faszinierenden AI Zoom
Mache faszinierende Aufnahmen mit lebensnahen Details mit mehr Zoomabständen als beim Vorgängermodell. Vergrößere das Bild und fange mit AI Zoom auch kleine Details ein.

Super HDR-Vorschau. Mit AI-Unterstützung, noch bevor du den Auslöser tippst
Mit unserem neuesten Super HDR-Upgrade kannst du lebensnahe Aufnahmen so einfangen, wie du sie siehst, von der Vorschau bis zum Posten. Und es funktioniert sogar, wenn du Bilder mit Instagram aufnimmst.
Schaue dir eine Super HDR-Vorschau an, noch bevor du auf den Auslöser tippst. Behalte das Bild in deiner Galerie oder lade es in deinen Feed hoch – so oder so erhältst du die gleiche beeindruckende HDR-Qualität.

Größe anpassen. Position optimieren. Es kann so einfach sein.
Entdecke die Magie der AI-unterstützten Fotobearbeitung. Jetzt kannst du ganz leicht deinen Fotos den letzten Schliff verpassen und dafür sorgen, dass jedes Bild ein echter Hingucker wird. Selbst wenn du nicht die gewünschte Aufnahme machen konntest, kannst du mit der generativen Bearbeitung Hintergründe auffüllen und unerwünschte Objekte verschwinden lassen.

Drehe dein Foto und lasse die Hintergrund-Füllen Funktion die fehlenden Ecken ergänzen, damit sie in den Rahmen passen.

Wähle ein Objekt in deinem Foto aus und verschiebe es. AI füllt die Lücke, die es hinterlässt, so aus, als wäre sie nie da gewesen.

Einkreisen. Suchen. Finden.
Finde schnell, was du suchst. Dank Circle to Search mit Google kannst du ein Objekt einfach einkreisen und erhältst die passenden Google-Suchergebnisse. Erlebe eine moderne visuelle Art, das zu finden, wonach du suchst.

Live-Übersetzung. Einfach verständigen.
Einfach verständigen mit AI: Die Live-Übersetzung übersetzt die Konversation in Echtzeit, während du telefonierst. Und es funktioniert auch über Chat.

Deine Must-haves nur einen Fingertipp entfernt
Jeden Tag was Neues – passe täglich die Widgets auf deinem Sperrbildschirm und Always On-Display ganz nach Lust und Laune an. Von wichtigen Erinnerungen bis hin zur Luftqualität vor Ort hast du alle wichtigen Informationen schnell auf einen Blick.

Immer der richtige Ton mit dem Chat-Assistent
Mit dem Chat-Assistent kannst du dich in deinen Nachrichten ganz neu ausdrücken. Es funktioniert über E-Mail und Social Media und macht das Chatten schnell und einfach.

Größere Vapor Chamber Game on!
Mit unserer neuen Technologie für die Wärmeableitung kannst du dich bei deinen Lieblingsgames von deiner unschlagbaren Seite zeigen. Die verbesserte Vapor Chamber ist größer als je zuvor und nutzt fortschrittliches flüssiges Wärmeleitmaterial. Damit kann deine Gaming-Performance bei jeder Challenge auf dem Höhepunkt bleiben.

Unser bisher hellstes adaptives Smartphone-Display
Hole mit diesen großen Displays viel aus deinen Games heraus. Dank größerer Maße und flacher Rahmen bieten das 6,2-Zoll FHD+ Display des Galaxy S24 sowie das 6,7-Zoll QHD+ Display des Galaxy S24+ noch mehr Bildschirmfläche. Genieße außerdem leuchtende Farben und Kontraste mit Vision Booster auf beiden Displays.

Smarte Akkuleistung für den ganzen Tag
Power pur – das Galaxy S24 | S24+ hat einen smarten Akku, mit dem du noch längeren Spielspaß genießen und deine Lieblingsinhalte anschauen kannst.

Quick Share ohne Hindernisse
Quick Share ist nicht auf Samsung Galaxy Smartphones beschränkt. Verwende QR-Codes und gespeicherte Kontakte, um Dateien mit iOS-Nutzer*innen oder Freund*innen und deiner Familie in der Ferne zu teilen.

Gesichert mit Knox Matrix
Die mobile Sicherheitslösung Knox Matrix schützt deine sensiblen Daten und deine Privatsphäre in einer zunehmend vernetzten Welt auch über Gerätegrenzen hinweg.

Veränderung beginnt mit kleinen Schritten
Wir gehen Schritt für Schritt auf eine bewusste Zukunft zu. Auch mit kleinen Veränderungen können wir einen großen Unterschied machen. Denn es fühlt sich gut an, Gutes zu tun.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2400
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.2 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Fingerabdruckscanner:
Ja
Geeignet für Hörgeräte:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Benutzerspeicher:
103.9 GB
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Onyx Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
167 g
Breite:
70.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
147 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4000 mAh
Browsingzeit (WLAN):
25 h
Browsingzeit (4G):
25 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
78 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
29 h
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,08*
€ 679,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,34*
€ 660,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,34*
€ 637,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,44*
€ 625,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,56*
€ 598,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.