Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T220NZAAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T220NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806092231818
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
5100 mAh
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
AC-Netzadapter:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
19.5 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
Bildschirmdiagonale:
8.7 "
Display-Auflösung:
1340 x 800 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
124.7 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
212.5 mm
Gewicht:
366 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.