Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630N 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T630NZKAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T630NZKAEUB
EAN/GTIN:
     8806094655513
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Leistung, wie ein Profi. Das Galaxy Tab Active4 Pro.
Entfessele deine Produktivität mit dem portablen, robusten und sicheren Galaxy Tab Active4 Pro, das dich bei deiner Arbeit immer begleitet.

Schlankes Design und einfach zu bedienen
Das Galaxy Tab Active4 Pro wurde entwickelt, um Ihren Arbeitstag zu erleichtern. Dank seines schlanken und leichten Gehäuses lässt es sich in fast jeder Arbeitsumgebung leicht dabei haben und dank der intuitiven und benutzerfreundlichen One UI können Sie Ihre Aufgaben leicht verwalten.

Starke Leistung und Konnektivität
Mit dem Galaxy Tab Active4 Pro kannst du smart und effizient arbeiten. Dank dem bis zu 1 TB externem Speicher und der Leistung des fortschrittlichen Octa-Core-Prozessors kannst du selbst viele umfangreiche Apps und Dateien gleichzeitig nutzen. Und dank Wi-Fi 6 und 5G (Sub-6) Konnektivität kannst du im Büro oder unterwegs in Verbindung bleiben.

Starke Leistung
Mit dem 7.600-mAh-Akku haben Sie jede Menge Power für Ihre Aufgaben. Schließen Sie das Galaxy Tab Active4 Pro zum schnellen Aufladen über POGO oder USB Typ-C an und mit den praktischen Lademöglichkeiten können Sie das Tablet schnell aufladen und bereit für die Arbeit sein.

Kann auch ohne Akku einsatzbereit bleiben
Das Galaxy Tab Active4 Pro kann auch ohne Akku eingeschaltet und betriebsbereit bleiben. Wenn Sie das Tablet bei starker Hitze in einem Fahrzeug liegen lassen oder an einer Ladestation verbunden bleiben müssen, verwenden Sie den Modus "Kein Akku", um das Gerät mit Strom zu versorgen und einen überhitzten Akku zu vermeiden. Schließen Sie es einfach an eine Stromquelle an und arbeiten Sie weiter.

Robust und zuverlässig
Das kompakte Galaxy Tab Active4 Pro ist auch unter rauen Bedingungen ein zuverlässiger Partner. Mit Corning® Gorilla® Glass 5, der IP68-Zertifizierung und der Konformität mit MIL-STD-810H ist das 10,1-Zoll-Tablet resistent gegen Kratzer, Wasser und Staub und hält den ganzen Tag über durch.

Ein PC-ähnliches Erlebnis für drinnen und draußen
Nutzen Sie die PC-ähnliche Erfahrung von Samsung DeX für Ihre Produktivität, egal ob Sie vor Ort oder im Büro sind. Verfassen Sie mit Samsung DeX auf Ihrem Tablet schnell E-Mails und senden Sie Statusberichte vom Außendienst zurück. Zurück im Büro können Sie dann auf einem größeren Bildschirm umfangreiche Dokumente und Analysen bearbeiten.

Verbinden Sie Geräte mit NFC und machen Sie Ihr Geschäft mobil
Die erweiterte Near Field Communication (NFC) macht Ihr Gerät zu einer mobilen Verkaufsstelle (mPOS) für eine einfache Zahlungsabwicklung von Ihrem Standort aus. Außerdem können Sie mit Ihrem Gerät die Identität Ihrer Mitarbeiter überprüfen und Barcodes scannen, um Ihr Unternehmen mobil und vernetzt zu machen.

Funktioniert nahtlos mit Handschuhen
Sie müssen die Handschuhe nicht ausziehen, um das Tablet zu bedienen. Wenn Sie die Einstellungen für die Berührungsempfindlichkeit anpassen, können Sie Ihre Handschuhe anbehalten, während Sie Ihre Arbeit erledigen. Öffnen Sie häufig verwendete Anwendungen mit einem einzigen Tastendruck, indem Sie sie der Aktiven Taste zuordnen. Sie können auch auf die Aktive Taste zugreifen, wenn der Bildschirm gesperrt, ausgeschaltet oder im Ruhezustand ist.

Der S Pen ist genauso robust, mit oder ohne Handschuhe
Im Lieferumfang des Galaxy Tab Active4 Pro ist ein wasser- und staubgeschützter S Pen nach IP68 enthalten, mit dem Sie ganz einfach unterwegs arbeiten können, ohne ihn aufladen zu müssen. Selbst mit Handschuhen ist der S Pen reaktionsschnell und präzise. Sie können damit ganz einfach Inhalte erfassen und erstellen und das Gerät in Außenumgebungen von der Logistik bis zum Gesundheitswesen einsetzen.

Sichere Entsperrung im Handumdrehen
Mit der integrierten biometrischen Sicherheitsfunktion ist es egal, wer Ihr Galaxy Tab Active4 Pro in die Finger bekommt, denn nur Sie können es mit Ihrem einzigartigen Fingerabdruck oder Ihrem Gesicht entsperren. Die Gesichtserkennung macht Schluss mit Pin-Codes und ermöglicht die einfache Entsperrung mit einer Hand oder mit Handschuhen.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7600 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
16 h
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@30fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Eingabestift:
Ja
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
45.6 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LCD
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
242.9 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
170.2 mm
Gewicht:
674 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Integriertes Fach für Stylus-Stift:
Ja
Körper-SAR (EU):
0.787 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
0.787 W/kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,74*
€ 570,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,95*
€ 559,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,55*
€ 554,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.