Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T636BZKAEEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T636BZKAEEE
EAN/GTIN:
     8806094759792
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7600 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
16 h
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Browsingzeit (4G):
16 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Sprachanruf:
Ja
Videoanruf:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Display Glasart:
Gorilla Glass
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
242.9 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
170.2 mm
Gewicht:
674 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,13*
€ 1.517,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,52*
€ 1.496,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,21*
€ 1.461,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,72*
€ 1.403,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.